Page 365 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 365
VDE Werkzeuge - Zangen
2223V Abisolierzange
VDE-Abisolierzange - 6”/150 mm
V-förmige Schneiden, die ein leichtes und präzises Abisolieren von Kabeln bis zu 1,6 mm Durchmesser ermöglichen. Durch die induktionsgehärteten Schneidkanten bleibt das Werkzeug länger scharf.
Isolierte Abisolierzange für Kupferkabel bis 5 mm
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Bestellcode Backenspannbereich Min-max
C3897137 0,5-5 mm
Länge
160 mm
Preis je Stück €
40,03
Bestellcode
C4189741
VDE Seitenschneider für mittelharten Draht
Preis je Stück €
16,92
VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm
• Schnitttiefeneinstellung mit Messingschraube, Öffnungsfeder für Drähte von 0,8 - 6,0 mm2
• GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
• Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
Preis je Bestellcode Breite des Kopfes Gesamtlänge Schneidkapazität Stück €
C2698054 18,5 mm 160 mm 0,8-6 mm 18,68
Seitenschneider
Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Ku-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5749.
Bestellcode
C5073398
C5073399
C5073400
Größe
160mm
180mm
200mm
Preis je Stück €
14,72
18,77
20,00 1
Modell-Nummer
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
2,3 mm
2,5 mm
2,8 mm
4,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
3.0 mm
4.0 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Plastic
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Bestellcode
C2698277
C2698359
C2698293
C2698335
Modell-Nummer
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Preis je Stück €
19,30
19,47
20,91
22,48
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41800 8706
7268 33687 9451