Page 364 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 364
VDE Werkzeuge - Zangen
Funk-/Telefonzangen mit Schneider, gewinkelte Spitzee 45°, 200 mm
VDE Mehrzweckzange, 160 mm
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5745.
Bestellcode
C5073397
Storchschnabelzangen mit langen, gewinkelten Spitzen
Preis je Stück €
16,25
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5745.
Preis je Bestellcode Stück €
C5074204 17,07
Zangen für die Elektroinstallation
Multifunktionszange für die Elektroinstallation zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen
von Aderendhülsen. Sechs Funktionen in einer Zange. Glatte Greifflächen an
der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten
von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,7 - 1,5 mm und 2,5 mm. Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm. Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Ku- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm / Ø 15 mm. Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
26 26 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.2 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.2 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Plastic
Backentyo
Oval-spitze Neigung Seitenschnitt
Länge
200 mm
Modell-Nummer
13 86 200
Kabeldurchmesser (max)
2,5 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,75 mm2
Kabelgröße
50 mm2
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
200 mm
1 Bestellcode C2699003
Modell-Nummer
Preis je Stück €
26 26 200 26,18
Bestellcode
C4167078
VDE Abisolierzange, 160 mm
Modell-Nummer
13 86 200
Preis je Stück €
40,12
VDE-Flachrundzangen - 8”/200 mm
40° Flachrund-Klemmbacken; Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 1,6 mm; Chrom-Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit der Klemm- und Schneidflächen; geformter Einomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Bestellcode
C4189740
Preis je Stück €
18,71
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5743.
Bestellcode
C5074205
Preis je Stück €
17,07
350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9449 7267 33686
33696
43880 33693