Page 363 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 363
VDE Werkzeuge - Zangen
VDE Funk-/Telefonzangen mit Schneider, gerade
VDE-Flachrundzange
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5745.
Preis je Bestellcode Größe Stück €
C5073395 160mm 13,06
C5073396 200mm 14,39
Storchschnabelzange mit langen, geraden Spitzen
Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Long Grip-Klemmbacken - Groove Direction Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 1,6 mm; Chrom-Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit an den Klemm- und Schneidflächen; geformter Einkomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Bestellcode
C3954497
C3954498
FatMax®-Spitzzange – 1000 V
Preis je Größe Stück €
150 mm 16,02
200 mm 18,71
Modell-Nummer
26 16 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.2 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.2 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Plastic
Backentyo
Oval-spitze Gerade Seitenschnitt
Länge
200 mm
Bestellcode
C2699001
2430V VDE Flachrundzange
Modell-Nummer
26 16 200
Preis je Stück €
23,29
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss. Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, bis 10.000 V getestet.
Preis je Bestellcode Länge (mm) Stück €
C4121179 160 16,88
1
Flachrundzange, lang, Zweikomponentengriff, 1.000 V isoliert
Isolierte Flachrundzange
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
ISO 5745, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht
Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen
Bestellcode
C2699901
C2699902
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Backenlänge
56 mm
76 mm
Schneidkapazität
1,6 mm
1,6 mm
Preis je Stück €
33,50
36,50
Bestellcode
C2907372
C3877240
Länge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
41,40
46,58
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8703
7266 33685
41116
9730
8921