Page 362 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 362
VDE Werkzeuge - Zangen
Kombizange, glanzverchromt 1.000 V isoliert
Bestellcode Gesamtlänge
C2699880 160 mm
C2699881 180 mm
C2699882 200 mm
C2699883 220 mm
VDE-Kombizange mit Hebelwirkung
VDE Flachzange
Preis je Stück €
31,50
34,00
37,00
39,00
Isolierte Flachzange
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
ISO 5745, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen
Besonders geeignet zum Greifen von flachem Material
Bestellcode
C3998739
Flachzange, 1.000 V isoliert
Länge
160 mm
Preis je Stück €
41,50
Modell-Nummer
02 06 200
Kabelgröße
25 mm2
Schneidkapazität
13 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.2 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
200 mm
1
35% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
02 06 200
Bestellcode
C2699893
C2699894
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Backenlänge
56 mm
76 mm
Preis je Schneidkapazität Stück €
1,6 mm 33,50
1,6 mm 36,50
Bestellcode
C2698805
Flachzange
Preis je Stück €
23,08
Rundzangen
Kurze, flache Backen. Greifflächen gezahnt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Glatte Spitzen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
22 06 160
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Backentyo
Runde Nase
Länge
160 mm
Modell-Nummer
20 06 160
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Backentyo
Flache Nase
Länge
160 mm
Bestellcode
C2699090
Modell-Nummer
20 06 160
Preis je Stück €
Bestellcode
C2699091
Modell-Nummer
22 06 160
Preis je Stück €
17,43
17,81
348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7263 7497
41110
43881 41113
8704