Page 361 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 361
VDE Werkzeuge - Zangen
VDE Kombizangen mit Schneider
VDE Kombinationszange
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5746.
Isolierte Kombinationszange
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V ISO 5749, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Bestellcode
C5073392
C5073393
C5073394
Kombizange für den Techniker
Größe
Preis je Stück €
Bestellcode
C3998756
C3998757
VDE-Kombizangen
Länge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
38,91
38,96
160mm 16,07
180mm 17,56
200mm 19,14
IRWIN ® Vise-Grip ® VDE-Zangen sind vollständig TÜV-, GS-und VDE-zertifiziert, das bedeutet, sie gewährleisten einen Arbeitsschutz an elektrischen Anlagen bis
zu 1000 V bei Wechselstrom und bis 1500 V bei Gleichstrom. Induktionsgehärtete Schneidflächen: für eine länger anhaltende Schärfe; Multi Grip-Klemmbacken: Groove Direction; Chrom-Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit an den Klemm- und Schneidflächen; geformter Zweiomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Bestellcode
C4189742
C3954494
C3954495
FatMax®-Kombizange – 1000 V
Größe
150 mm
175 mm
200 mm
Preis je
Stück € 1
16,02
16,92
17,81
Modell-Nummer
03 06 160
03 06 180
03 06 200
Kabelgröße
16 mm2
Schneidkapazität
10 mm
12 mm
13 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE- geprüft
Backentyo
Technikerkombination
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Bestellcode
C3939469
C3958094
C3939470
Modell-Nummer
03 06 160
03 06 180
03 06 200
Preis je Stück €
17,04
18,36
20,53
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen und Klemmbacken mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss. Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, bis 10.000 V getestet.
Bestellcode
C4121174
C3939525
C4121175
Länge (mm)
165
185
200
Preis je Stück €
17,04
17,96
18,92
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
347
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7261
33684
9716
8923
8705