Page 360 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 360
VDE Werkzeuge - Steckschlüssel | VDE Werkzeuge - Drehmomentwerkzeuge
14-teiliges Set VDE-Ratschen und Einsätze, isoliert
VDE-Umschaltknarre 1/2”
• Leichtgängig und robust
• Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb
• Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch zwei Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft
• Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2” 6-kant
Bestellcode
C1451285
Gesamtlänge
270 mm
Preis je Stück €
70,88
• 6-kant, handbetätigt
• Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 1174
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung
• 10 - 12 mm Isolierüberstand müssen den Längenangaben hinzu gerechnet werden
• Der Durchmesser d1 bei den Abmessungen und 32 ist nicht genormt
12,5, ISO
27, 30
Preis je Stück €
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,99
12,77
13,53
15,47
21,30
21,30
21,30
• Ratschen- und Steckschlüsselsatz, 14-teilig, isoliert, VDE-zertifiziert/IEC-konform
• Beinhaltet patentierte isolierte 1⁄2”-Ratsche.
• Beinhaltet 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm
isolierte Einsätze, 5,6,8 mm Bit-Einsätze, 125 mm Verlängerung.
VDE-Verlängerung 1/2”
Bestellcode
C5049835
VDE-Drehmomentschlüssel 1/2”
Preis je Stück €
110,65
• Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
• Mit Arretierungsschraube zum Festsetzen der Steckschlüsseleinsätze
Bestellcode
C1451274
C1451275
C1451276
C1451277
C1451278
C1451279
C1451280
C1451281
C1451282
C1451283
C1451284
C2703942
C2703943
C2703944
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung
• Nicht für Verwendung mit VDE IN 19 geeignet • 16 - 18 mm Isolierüberstand müssen den Längenangaben hinzu gerechnet werden
1 Bestellcode C2698031
C2698032
Gesamtlänge
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
20,25
26,40
• Mit automatischer Kurzweg-Auslösung und akustischem Signal
• Von Hand einstellbare Doppelskala mit metrischen und SAE-Werten
• Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung
VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2” Innen- 6-kant
VDE-Verlängerung 1/2”
• Mit Hohlschaft, speziell geeignet für Schraubendrehereinsätze VDE IN 19
• Max. Drehmoment 370 N·m
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Bestellcode
C1451302
Preis je Stück €
348,53
• Mit eingepresstem Stift
• Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C
1174, mit Kugelfangrille
• Spitzen GEDORE Vanadium-Sonderstahl
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung
• Einsätze lassen sich nur kombinieren mit VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U und VDE 4507
12,5, ISO
Bestellcode
C2698063
Gesamtlänge
125 mm
Preis je Stück €
37,50
Bestellcode
C1451321
C1451322
C1451323
Größe
5 mm
6 mm
8 mm
Preis je Stück €
23,10
23,10
23,10
346
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41462
41458
41463
40275
40267
41794
32253