Page 359 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 359
VDE Werkzeuge - Schraubenschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
VDE Anpassbare Steckschlüssel
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool- Isolierung
• Maulstellung = 15 °
Bestellcode
C2704504
C1451307
C1451308
C1451309
C1451310
C1451311
C1451312
C1451313
C1451314
C1451315
C1451316
C1451317
C1451318
C1451319
C1451320
Größe
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Gesamtlänge
105 mm
105 mm
115 mm
125 mm
135 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
175 mm
200 mm
220 mm
245 mm
265 mm
280 mm
Preis je Stück €
13,15
13,15
13,53
13,53
13,53
14,62
14,62
14,62
14,62
14,62
18,17
19,95
22,05
22,05
24,75
isolierte anpassbare Steckschlüssel
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
IEC 60900
Hochleistungs-Stahllegierung
Verchromt, rostschutzbehandelt
3-lagige Isolierung
Die bewegliche Backe gleitet leicht durch Bedienung der Seitenschraube
Teilenummer
8070VL
8071VL
8072VL
8073VL
Spannbackenkapazität maximal
20 mm
27 mm
35 mm
39 mm
Länge
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
Bestellcode
C3999310
C3999311
C3999314
C3999317
Anpassbarer Schlüssel, 1.000 V
Modell-Nummer
Preis je Stück €
8070VL 34,76
8071VL 42,28
8072VL 47,11
8073VL 62,39
VDE-Einringschlüssel UD-Profil
1
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool- Isolierung
Bestellcode
C2700515
C2700516
C1451289
C1451290
C1451291
C1451292
C1451293
C1451294
C1451295
C1451296
C1451297
C1451298
C1451299
C1451300
C1451301
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Gesamtlänge
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
190 mm
190 mm
210 mm
215 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
295 mm
310 mm
330 mm
Preis je Stück €
16,89
16,89
19,35
19,35
20,10
20,48
21,30
21,30
23,03
23,03
23,85
25,73
27,30
30,75
30,75
Isolierter, anpassbarer Schraubenschlüssel
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
ISO 6787, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Hochleistungsstahllegierung
Verchromt, rostschutzbehandelt
3-lagige Isolierung
Die bewegliche Backe gleitet leicht durch Bedienung der Fingerschraube
Bestellcode
C4348255
C3425169
Artikel Beschreibung
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 6IN
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 8IN
Preis je Stück €
31,83
38,52
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40207 40669
41366
8742