Page 350 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 350
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher-Satz, 1.000 V isoliert, 5-teilig
6 teiliges VDE Schraubendreherset Schlitz / Kreuzschlitz
BE-9881S Schraubendreher-Satz, isoliert, 5-teilig
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C2697381 PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100-PH3x8x150-
PH4x10x200 mm
Preis je Stück €
***
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Dielektrisch geprüfte Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese Weise gegen
Elektrizität gesichert
• Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
• Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei
10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm
geprüft
• Beinhaltet: 3.0X100 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm,
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, isoliert, 5-teilig Für Schlitz- und Phillips-Schrauben
In Kartonverpackung
6.5X150 mm, PH1X80 mm, PZ2X100 mm • Material: Chrom-Vanadium-Molybdän
• Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
C6808024
Bestellcode
C1252055
Preis je Set-Inhalte Stück €
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , 23,43 SL 1x5,5x125 , BE-8610S , BE-
8620S , PH1x80, PH2x100
5 Stück VDE 1000V Schraubendreherset Schlitz/Kreuzschlitz
Preis je Stück €
24,31
FatMax®-Schraubendrehersatz – VDE 1000 V
Lasertip Schraubenzieher 7-teiliger Satz PH/ SL
1
Inhalt: 2.5X75 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm
Feinbearbeitete ultimative Passform Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese Weise gegen Elektrizität gesichert Ausgefeiltes ergonomisches Design und Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen angenehmen Griff. Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente Alle Griffe besitzen Aufhängelöcher für aufgeräumte Werkstätten. Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft.
PH. Parallel: 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm; Phillips: PZ1, PZ2, Spannungstester.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung. Bis 1000 V isoliert. Mit 10.000 V getestet.
Bestellcode
Preis je Stück €
Inhaltsumfang: 160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 - 1 x 0,6x3,5x100 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 247 1 x 0,5x3,0x70
Sehr hochwertige Elektriker-Schraubendreher für sichereres, schnelleres und einfacheres Arbeiten. Die Lasertips gewährleisten ein richtiges Anziehen von Schrauben ohne Schraubenschäden, während die ergonomisch entworfenen Griffe einen komfortablen Einsatz ermöglichen. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer.
Preis je Bestellcode Stück €
C3757532 36,05
C5079153 19,11
Bestellcode
C4120665
Preis je Stück €
22,00
336
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
33928
41154
10555
161433
9614
8427