Page 352 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 352
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
SATZ MIT 7 ERGO PH VDE SCHRAUBENDREHERN MIT PRÜFER
ERGOTM isolierter Schraubendrehersatz, 6-teilig mit Spannungsprüfer Für Schlitzschrauben und Phillips-Schrauben
Im Karton
Preis je Bestellcode Stück €
C6865673 ***
SATZ MIT 7 ERGO PZ VDE SCHRAUBENDREHERN MIT PRÜFER
8 teiliges VDE Schraubendreherset Schlitz / Kreuzschlitz / Pozidriv
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Dielektrisch geprüfte Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese
Weise gegen Elektrizität gesichert
• Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte Werkstätten
• Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt nach DIN EN 60900,
IEC 900 Norm geprüft
• Beinhaltet: 3.0X100 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, 6.5mmx150 mm, PH1X80
mm, PH2X100 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100 mm • Material: Chrom-Vanadium-Molybdän
• Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
C6808022
Preis je Stück €
32,53
ERGOTM isolierter Schraubendrehersatz, 6-teilig mit Spannungsprüfer Für Schlitzschrauben und Pozidriv-Schrauben
Im Karton
1 Bestellcode C6865674
Extra schmale Schraubenzieher 7-teiliger Satz PH/SL
Laserspitze VDE-Schraubenzieher 14-teiliger Satz PH/PZ/SL/Torx
***
Preis je Stück €
Inhaltsumfang: 160 iS 1 x 0,6x3,5x100 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 162 iS 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 iS PZ/S 1 x # 2x100 - 247 1 x 0,5x3,0x70
Die neuen, ultradünnen Klingen ermöglichen einen sicheren Zugriff auf stark versenkte Schrauben. Die RCBO-Federklemmen können mit der 3,5 mm Klinge betätigt werden. Sehr hochwertige Elektriker-Schraubendreher für sichereres, schnelleres und einfacheres Arbeiten.
Preis je Bestellcode Stück €
C4190806 44,73
Inhaltsumfang: 160 iS 1 x 0,4x2,5x80 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 165i PZ/S # 1x80 - 1 x 2x100 - 167i 1 x TX 10x80 - 1 x TX15. 1 x TX20 - 247 1 x 0,5x3,0x70 - 2 x Rack
Bestellcode
C4198360
Preis je Stück €
67,99
338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10562 200276
200275
11349
161431