Page 348 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 348
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Phillips Extra schmale VDE-Schraubenzieher
Neue, ultra-schmale Schneiden erlauben den sicheren Zugang zu stark versenkten Schrauben. Sehr hochqualitative Elektroschraubenzieher zum sichereren, schnelleren & einfacheren Arbeiten.
Isolierter Pozidriv-Schraubendreher 1000 V
Feinbearbeitete ultimative Passform Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese Weise gegen Elektrizität gesichert Ausgefeiltes ergonomisches Design und Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen angenehmen Griff Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente Alle Griffe besitzen Aufhängelöcher für aufgeräumte Werkstätten. Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft.
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Pozidriv-Schraubendreher Bestellcode Schnittlänge größe
Pozidrive VDE Isolierte Werkzeuge
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
1 80 mm
2 100 mm
Preis je Stück €
9,32
12,85
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Bestellcode
C4190817
C4190818
Klinge: Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 8764
Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900
MCB PlusMinus Phillips VDE-Schrauben- zieher
Punkt- Preis je Stück €
Bestellcode
C1252020
C1252023
C1252026
C1252028
C1252030
Länge
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Schnit- tlänge
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Spitzen- größe PZ
0
1
2
3
4
Preis je Stück €
7,42
8,64
11,57
16,16
19,92
C5079150 60mm
C5079151 80mm
C5079152 100mm
C4971414 150mm
PZ0 3,12
PZ1 3,69
PZ2 4,55
PZ3 7,65
Anwendung:Kombinationsprofil Phillips/Schlitz Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Kombinationsprofil Phillips/Schlitz Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Pozidriv Lasertip VDE-Schraubenzieher
Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack Anwendung: Schlitz- und Pozidriv*)-Schrauben Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack
FatMax®-Schraubendreher – VDE 1000 V
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung. Bis 1000 V isoliert. Mit 10.000 V getestet.
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
1 80 mm
1 C4190827
VDE-isolierte Schraubenzieher
Preis je Stück €
10,14
13,07
Bestellcode
C4190826
2 100 mm
Bestellcode
C4120662
C4120663
C4120664
Schnittlänge
75 mm
100 mm
125 mm
Zahnkop- Preis je ftyp Stück €
PZ0 4,60
PZ1 4,44
PZ2 5,00
Bestellcode
C4190838
C4190839
C4190840
C4190841
C4190842
C4190843
C4190844
Spitzengröße Schaftlänge / PZ Wellenlänge
0 80 mm
1 80 mm
1 150 mm
2 100 mm
2 200 mm
3 150 mm
4 200 mm
Preis je Stück €
7,86
9,36
12,86
12,90
13,55
14,04
18,25
Pozidriv-Schraubendreher, 1.000 V isoliert
Neue, ultra-schmale Schneiden erlauben den
sicheren Zugang zu stark versenkten Schrauben.
Sehr hochqualitative Elektroschraubenzieher zum sichereren, schnelleren & einfacheren Arbeiten. PlusMinus sorgen für ein korrektes Anziehen der MCB-Kombinationsschrauben (ohne diese zu beschädigen), während die korrekt entworfenen Griffe sorgen für eine komfortable und intensive Verwendung. Spezielle Stahlschneiden verlängern die Lebensdauer dramatisch.
Bestellcode
C5094071
C5094072
C5094073
C5094074
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Spitzen- größe PZ
Preis je Stück €
Bestellcode
C4190819
C4190820
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
1 80 mm
2 100 mm
Preis je Stück €
11,71
15,21
0 7,30
1 8,50
2 10,00
3 12,30
334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10742
10746
10739
10753
26655
41159
45513
8898