Page 351 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 351
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Lasertip Schraubenzieher 7-teiliger Satz PZ/ SL
BE-9888S Schraubendreher-Satz, isoliert, 7-teilig
5-teiliges Set VDE-Schraubendreher
Inhalt: 2,5 X 75 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PZ 1 X 80 mm, PZ 2 X 100 mm
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Geprüfte Klingenisolierung direkt auf die Klinge spritzgegossen sichert gegen elektrischen Strom Ergonomisches Design und hochwertige Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Anstrengung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt Jedes Werkzeug wird einzeln in einem Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft gemäß DIN EN 60900, IEC 900 Normen
Preis je Bestellcode Stück €
C5079154 19,11
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Dielektrisch geprüfte Klingenisolierung direkt in die
Klinge eingegossen auf diese Weise gegen Elektrizität
gesichert
• Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
• Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei
10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm
geprüft
• Beinhaltet: 3.0X100 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm,
Inhaltsumfang: 160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 - 1 x 0,6x3,5x100 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 247 1 x 0,5x3,0x70
Sehr hochwertige Elektriker-Schraubendreher für sichereres, schnelleres und einfacheres Arbeiten. Die Lasertips gewährleisten ein richtiges Anziehen von Schrauben ohne Schraubenschäden, während die ergonomisch entworfenen Griffe einen komfortablen Einsatz ermöglichen. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer.
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, isoliert, 7-teilig Für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
In Kartonverpackung
Bestellcode
C1252061
Preis je Set-Inhalte Stück €
SL 0,4x2,5x75 , SL 0,5x3,0x100 29,78 , SL 0,8x4,0x100 , SL
1,0x5,5x125 , PZ0x75 , PZ2x100
, PZ3x150
Bestellcode
C2949564
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, isoliert, 5-teilig Für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
In Kartonverpackung
Preis je Stück €
36,05
6 teiliges VDE Schraubendreherset Schlitz / Pozidriv
FatMax®-Schraubendrehersatz – VDE 1000 V
BE-9882S Schraubendreher-Satz, isoliert, 5-teilig
1
6.5X150 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100 mm
• Beinhaltet: Chrom-Vanadium-Molybdän
• Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
PZ. Parallel: 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm; Pozidriv: PZ1, PZ2, Spannungstester.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung. Bis 1000 V isoliert. Mit 10.000 V getestet.
Preis je Stück €
Bestellcode
C4120666
Preis je Stück €
22,00
C6808023 24,31
Bestellcode
C1252057
Set-Inhalte
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , SL 1x5,5x125 , PZ1x80 , PZ2x100
Preis je Stück €
23,43
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
337
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
161432
33931
8813
10556
9613
8814