Page 349 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 349
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Pozidriv Extra schmale VDE-Schraubenzie- her
Torx VDE Isolierte Werkzeuge
VDE Isolierte Sechskantwerkzeuge
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Isolierte Schraubendreher für Innensechskantschrauben Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Brünierte Spitze und vollständig gehärtet
Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900
Neue, ultra-schmale Schneiden erlauben den
sicheren Zugang zu stark versenkten Schrauben. Sehr hochqualitative Elektroschraubenzieher zum sichereren, schnelleren & einfacheren Arbeiten.
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Isolierte Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Bestellcode
C4190834
C4190835
Spitzen- größe PZ
1
2
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
Preis je Stück €
10,37
14,81
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Brünierte Spitze und vollständig gehärtet.
Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900
Preis je Länge Stück €
75 mm 5,27
75 mm 5,61
75 mm 7,03
175 mm 7,81
200 mm 8,30
200 mm 11,28
MCB PlusMinus Pozidriv VDE-Schrauben- zieher
Bestellcode
C3428017
C3428018
C3428019
C3428020
C3428021
Länge
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T-10
T-15
T-20
T-25
T-30
Preis je Stück €
6,79
6,93
7,03
7,23
9,28
Bestellcode
C2145172
C2145167
C2145168
C2145169
C2145170
C2145171
Hex Größe
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Anwendung:Kombinationsprofil Phillips/Schlitz Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Kombinationsprofil Phillips/Schlitz Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
VDE-isolierte Mutternspinner
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Isoliert,
stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 1 Ausführung:Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Innensechskant VDE-isolierte Schrauben- zieher
Bestellcode
C4190845
C4190846
Spitzengröße Schaftlänge / Preis je PZ Wellenlänge Stück €
1 80 mm 10,88
2 100 mm 14,63
Torx VDE-isolierte Schraubenzieher
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Konische Schneide, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Konische Schneide, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4190864
C4190865
C4190866
C4190867
C4190868
C4190869
C4190870
C4190871
C4190872
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Preis je Stück €
11,90
13,07
14,09
15,41
16,76
18,13
19,46
22,19
25,13
Bestellcode
C4190847
C4190848
C4190849
C4190850
C4190851
C4190852
C4190853
C4190854
C4190855
C4190856
C4190857
C4081382
C4190858
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Preis je Stück €
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,03
7,24
7,35
7,55
8,01
8,60
9,19
Bestellcode
C4190828
C4190829
C4190830
C4190831
C4190832
C4190833
Hex Größe
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Preis je Stück €
5,38
5,82
7,30
8,05
8,68
11,81
Schlitzschraubendreher-Satz, 1.000 V iso- liert, 6-teilig
11,20
Bestellcode
C2697383
Inhalte Produktgruppen
0,5x3x100-0,8x4x100 -1x5,5x125-1,2x6,5x150 -1,2x8x175-1,6x10x200mm
Preis je Stück €
***
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10756
10755
10750
10748
8902
41158
10766
8903