Page 347 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 347
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Isolierter Phillips-Schraubendreher 1000 V
Phillips VDE Isolierte Werkzeuge
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Isolierte Schraubendreher für Phillips-Schrauben
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Feinbearbeitete ultimative Passform Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese Weise gegen Elektrizität gesichert Ausgefeiltes ergonomisches Design und Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen angenehmen Griff. Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente Alle Griffe besitzen Aufhängelöcher für aufgeräumte Werkstätten. Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft.
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 8764/DIN 5260
Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Kreuzschlitz/ Phillips-Schraubendreher
Bestellcode Schnittlänge Punktgröße
C5079147 60mm PH0
C5079148 80mm PH1
C5079149 100mm PH2
C4971410 150mm PH3
Phillips Lasertip VDE-Schraubenzieher
Bestellcode
C1252000
C1252003
C1252006
C1252008
C1252010
Länge
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Schnittlänge
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Spitzengröße PH
0
1
2
3
4
Preis je Stück €
6,49
7,91
10,74
14,89
19,28
Preis je Stück €
3,12
3,69
4,55
6,73
FatMax®-Schraubendreher – VDE 1000 V
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien für exzellentes Drehmoment. Für 1 eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-
Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung. Bis 1000 V isoliert. Mit
10.000 V getestet.
Bestellcode
C4120659
C4120660
C4120661
Muster
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Schnittlänge
75 mm
100 mm
125 mm
Zahnkopftyp
PH0
PH1
PH2
Preis je Stück €
4,52
4,36
4,88
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Konische Schneide, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Kreuzschlitzschraubendreher, 1.000 V isoliert
Bestellcode
C4190821
C4190822
C2697508
C4190823
C2697509
C4190824
C4190825
Spitzengröße PH
0
1
1
2
2
3
4
Schaftlänge / Wellen- länge
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
6,69
8,48
9,48
11,47
12,05
12,29
17,37
Bestellcode
C4286731
C4291585
C4291577
C4291574
C5094065
Spitzengröße PH
0
1
2
3
4
Preis je Stück €
6,90
8,10
9,50
12,00
14,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
333
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10745
26654
41153
9629
8897