Page 346 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 346
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
VDE-isolierter, 1000 V Schlitzschraubendreher
Feinbearbeitete ultimative Passform Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen auf diese Weise gegen Elektrizität gesichert Ausgefeiltes ergonomisches Design und Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen angenehmen Griff. Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente Alle Griffe besitzen Aufhängelöcher für aufgeräumte Werkstätten. Jedes Werkzeug wird
BE-8930S Isolierte Werkzeuge
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 2380/DIN 5264
Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900
einzeln im Wasserbad VDE 0682 PE201
DIN ISO 2380
Rundklinge
Bestellcode
C6071596
C4971402
C4971775
C4971403
C4971404
C4971405
C4971406
bei 10.000 Volt nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft.
Schnittlänge
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Spitzengröße Axb
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
Preis je Stück €
2,81
2,93
3,40
3,97
4,56
6,13
6,73
Bestellcode
C1251969
C1251982
C1251984
C1251974
C1251975
C1251989
C1251976
Länge
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Schnittlänge
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Spitzenbreite
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Preis je Stück €
5,71
5,91
6,10
7,42
8,84
11,57
14,55
FatMax®-Schraubendreher – VDE 1000 V
Lasertip VDE-Schlitz-Schraubenzieher
1
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium- Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung. Bis 1000 V isoliert. Mit 10.000 V getestet.
Bestellcode
C4120656
C4120657
C4120658
Muster
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Schnittlänge
75 mm
100 mm
150 mm
Zahnkopftyp
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Preis je Stück €
4,44
4,60
5,00
Schlitzschraubendreher, 1.000 V isoliert
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Ausführung:Konische Schneide, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4190807
C4190808
C4190809
C4190810
C4190811
C4190812
C4190813
C4190814
C4190815
C2534856
C4190816
C2534849
Spitzendicke
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Preis je Stück €
5,93
6,12
6,41
7,61
8,72
9,20
10,33
11,95
13,37
12,86
12,86
15,71
Bestellcode
C5094066
C5094067
C5094068
C4291588
C5094069
C4291587
C5094070
Spitzengröße Axb
0,4 x 2,5 mm
0,5 x 3 mm
0,8 x 4 mm
1,2 x 6,5 mm
1,2 x 8 mm
1 x 5,5 mm
1,6 x 10 mm
Gesamtlänge
175 mm
200 mm
207 mm
268 mm
301 mm
232 mm
326 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
175 mm
125 mm
200 mm
Preis je Stück €
6,40
6,80
7,80
10,30
12,30
8,70
14,00
332
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10732
26538
41156
45512
8428