Page 345 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 345
Induktionsheizer
Tragbares Induktions-Heizgerät
Mittleres Induktions-Heizgerät
• Tragbares, leichtes, leistungsstarkes Heizgerät für Lager mit einem inneren Durchmesser von 20 bis 100 mm und einem max. Gewicht von 5kg
• Ausgestattet mit Temperatur- und Zeitsteuerung sowie automatischer Entmagnetisierung
• geliefert in einem Transportkoffer
• Mehrere Betriebsspannungen 100–240 V/50–60 Hz
Bestellcode
C1464521
Kleines Induktions-Heizgerät
• Kompakte Leichtbauweise; nur 21kg, zum Transport geeignet • Erwärmung eines 28 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten
• Drei Joche im Lieferumfang, für Lager mit einem Bohrungsdurchmesser ab 20 mm bis maximal 40kg Gewicht
• Erhältlich in zwei Ausführungen: 230 V/50–60 Hz und 100–110 V/50–60 Hz
Bestellcode
C2711570
Heater
Die induktiven Anwärmgeräte HEATER für Wälzlager bis zu 1200 kg Masse sind gegenüber den Vorgängern in ihrer Leistungsfähigkeit und Sicherheit weiter verbessert worden. Mit ihnen können auch abgedichtete und gefettete Wälzlager angewärmt werden. Neben den Tischgeräten HEATER10 bis HEATER300 umfasst das Lieferspektrum die Standgeräte HEATER600 und HEATER1200 für größere Wälzlager. Der HEATER300 kann mit Zubehör auch zu einer mobilen Ausführung erweitert werden.
Der Lieferumfang der induktive Anwärmgeräte HEATER umfasst eine Grundausstattung für die ersten Anwendungen. Das anzuwärmende Wälzlager legt man entweder waagrecht auf die Auflageschienen oder hängt es auf die Leiste.
• Erwärmung eines 97kg schweren Lagers in weniger als 20 Minuten • Drei Joche im Lieferumfang, für Lager mit einem Bohrungsdurchmesser ab 20mm bis maximal 120kg Gewicht
• Schwenkarm für großes Joch
• Erhältlich in zwei Ausführungen: 230 V/50–60 Hz und 400–460 V/50–60 Hz
Bestellcode
C1464446
Großes Induktions-Heizgerät
• Erwärmung eines 220 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten • Zwei Joche im Lieferumfang, für Lager mit einem Bohrungsdurchmesser ab 60 mm bis maximal 300kg Gewicht • Schwenkarm für großes Joch
• Erhältlich in zwei Ausführungen: 230 V/50–60 Hz und 400–460 V/50–60 Hz
Preis je Stück €
3414,00
Preis je Stück €
1791,00
Preis je Stück €
2337,00
Bestellcode
C3234390
Preis je Stück €
6588,00
1
Bestellcode
C2365794
C2365799
C3665648
C0185708
C2711586
C3310349
C3310312
Länge
240 mm
345 mm
340 mm
500 mm
1045 mm
1500 mm
1900 mm
Kraft
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
V / Hz
Höhe
255 mm
230 mm
295 mm
480 mm
570 mm
1100 mm
1250 mm
Breite
200 mm
205 mm
240 mm
290 mm
310 mm
820 mm
1050 mm
Workpiece Bore Min
10 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
55 mm
95 mm
Werkstückgewicht max
10 kg
20 kg
40 kg
150 kg
300 kg
600 kg
1200 kg
Preis je Stück €
1480,57
1815,84
3492,16
5027,89
7569,42
11896,50
17304,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
331
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7356 7353
45492
7364
7361