Page 341 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 341
Einbausätze
Lagereinbauwerkzeugsatz
Kurze Ausführung. Die genau aufeinander abgestimmten und mit größter Präzision gefertigten Komponenten gewährleisten, dass bei der Montage die Einbaukräfte gleichmäßig auf die Seitenflächen von Innen-und Außenring übertragen werden.
Innendurchmesser Bestellcode Set-Inhalte Min.
C6057120 15 Auswirkungen Ringe, 3 Schlaghülsen 15, 20, 30 10 mm mm
Lagereinbauwerkzeug-Satz, leichtes Außenmontagemodell
Durch die leichte Ausführung besonders geeignet zum mobilen Einsatz auf Baustellen und Außer-Haus Montagen. Die Schlagringe sind mit einem O-Gummiring versehen und gewährleisten so eine einzigartige Arretierung am Schlagrohr. Die richtige Kombination von Schlagring und Schlagrohr stellen sicher, dass die Einbaukräfte nie über die Wälzkörper des Lagers geleitet werden.
Innendurchmesser Bestellcode Set-Inhalte Min.
C2711493 33 Auswirkungen Ringe, 3 Schlaghülsen 19, 32, 50 10 mm mm
Lagereinbauwerkzeug-Satz aus Stahl, schwere Ausführung
Die genau aufeinander abgestimmten und mit größter Präzision gefertigten Komponenten gewährleisten, dass bei der Montage die Einbaukräfte gleichmäßig auf die Seitenflächen von Innen-und Außenring übertragen werden.
Innendurchmesser Max
25 mm
Aussendurchmesser Min
26 mm
Aussendurchmesser Max
47 mm
Preis je Stück €
308,07
Innendurchmesser Max
50 mm
Aussendurchmesser Min
26 mm
Aussendurchmesser Max
110 mm
Preis je 1 Stück €
424,31
Innendurchmesser Innendurchmesser Aussendurchmesser Bestellcode Set-Inhalte Min. Max Min
C2667518 33 Auswirkungen Ringe, 5 Schlaghülsen 15, 20, 30, 40, 10 mm 50 mm 26 mm 55 mm
Aussendurchmesser Max
110 mm
Preis je Stück €
1218,70
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
327
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43739
43741
43740