Page 342 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 342
Einbausätze | Simmerringe | Kunststoff Einbau | Mutternsprenger
Dichtring-Ausziehsatz (Simmerringe) im Koffer
Einschneidiger, mechanischer Mutterns- prenger
Wälzlager-Einbauwerkzeug
Unsachgemäßer Einbau und falsche Kraftanwendung sind für 16 % aller vorzeitigen Lagerschäden verantwortlich. Der Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz TMFT 36 ermöglicht den schnellen, sicheren und sachgemäßen Einbau von Lagern und minimiert
die Gefahr von Lagerbeschädigungen Die richtige Kombination von Schlagring und Schlaghülse erlaubt eine wirksame Kraftübertragung auf den Lagerring durch Presspassung und minimiert die Gefahr von Beschädigungen an der inneren Laufbahn oder den Rollelementen. Der Werkzeugsatz besteht aus 36 Schlagringen,
3 Schlaghülsen und einem rückschlagfreien Hammer, gepackt in einen leichten Tragekoffer. Der Werkzeugsatz ist neben dem Einbau von Lagern auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben geeignet.
Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens. Kompletter Rücklauf des Meißels aus der gesprengten Mutter durch die Pull-back-Technologie. KEIN Hängenbleiben.
Zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Abdichtungsmanschetten, Dichtungen, Lagerabdichtungen und Wellendichtringen.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6057134 9
Preis je Stück €
250,65
Bestellcode
C4112275
C3754762
C4108093
C4108094
C4112282
Größenbereich
4-10mm 5/32-13/32in
10-18mm 7/16-11/16in
19-27mm 3/4-1.1/16in
27-36mm 1.1/8-1.7/16in
32-50mm 1.5/16-2in
Preis je Stück €
49,03
59,69
63,96
83,17
277,17
1.85/1 Professionelle Lagereinbauwerkzeuge Satz
Bestellcode
C1464804
Durchmesser- Bohrungsbereich bereich
Preis je Stück €
***
Zweischneidiger, mechanischer Mutternsprenger
Mechanische, zweischneidige Arbeitsweise. Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern
ohne Beschädigung des Gewindebolzens. Kompletter Rücklauf des Meißels aus der gesprengten Mutter durch die Pull-back-Technologie. KEIN Hängenbleiben.
10-55 mm
26-120 mm
Fitting-Tool
1
Bestellcode
C2685011
C4111988
Preis je Größenbereich Stück €
• Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall- Varianten
• Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen Inhalt:
• 33 Schlagringe
• 3 Aluminium-Schlaghülsen, 10-50 mm für Außen-Ø 26-110 mm
• Rückschlagfreier Schonhammer mit NylonköpfenStabiler Kunststoffkoffer, Maße: 450 x 360 x 140 mm
10-27mm 13/32-1.1/16in
17-36mm 11/16-1.7/16in
71,74
93,37
Bestellcode
C2700611
Preis je Stück €
603,75
1.26 Mutternsprenger
• Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens • Geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
Die Einbauwerkzeugsätze eignen sich für den einfachen Einbau von Wälzlagern bis 50 mm Bohrung. Auch Buchsen, Zwischenringe, Dichtungen und ähnliche Teile lassen sich damit montieren.
Ein Einbauwerkzeugsatz hat Schlagbüchsen aus Aluminium und Schlagringe aus Kunststoff.
Bestellcode
C2716288
C3586457
C1422073
Schrauben- Größenbere- drehergröße ich
Preis je Stück €
43,50
45,68
58,95
Bestellcode
C2365518
Preis je Stück €
486,68
17,00 mm
17,00 mm
24,00 mm
10-17 mm/ M6-M10 17-24 mm/ M10-M16 24-36 mm, M16-M24
328
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45496
7623
6448
43751
6441
43734
43735