Page 339 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 339
Intern
Innenauszieher mit segmentierten Greifkanten
speziell zum Ausziehen in einem Sackloch-Gehäuse sitzender Teile.
Bestellcode
C4113450
C4113451
C4113452
C4113321
C4111889
C4108175
C4111296
C4108360
C4113453
C4113454
Effektive Länge
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
58 mm
65 mm
80 mm
80 mm
Innendurchmesser Min.
4 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
18 mm
24 mm
34 mm
48 mm
63 mm
Innendurchmesser Max
4,8 mm
6,8 mm
9,5 mm
16 mm
19 mm
23 mm
34 mm
48 mm
63 mm
78 mm
Anzahl der Unterteilungen Gewindegröße
2 M10
2 M10
2 M10
3 M10
3 M10
3 M10
4 M10
4 15-16G
6 15-16G
6 15-16G
Anzahl der Unterteilungen Gewindegröße
Preis je Stück €
47,95
47,95
47,95
47,95
47,95
47,95
52,99
59,59
66,18
89,35
3-schaliger Innenauszieher
Diese aus dem zähen hochfesten Legierungsstahl 30CrNiMo8 gefertigten Innenauszieher-Ausführungen mit innenliegender Anschlagsicherung verfügen über eine vorzügliche Spannwirkung und können je nach Einsatzerfordernis mit einer Gegenstütze oder einer Gleithammer-Schlagvorrichtung betätigt werden.
1
Bestellcode
C4108721
C4116772
Effektive Länge
120 mm
175 mm
Innendurchmesser Min.
56 mm
100 mm
Innendurchmesser Max
110 mm
200 mm
Preis je Stück €
3
3
G1/2” 258,22
G3/4” 337,63
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43715
43716