Page 343 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 343
Mutternsprenger | Stehbolzenausdreher
Einschneidiger, fetthydraulischer Mutternsprenger
Schraubenausdreher mit fein gerillter, deutscher Form
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben. In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer ein Loch gebohrt und der Ausdreher eingeschraubt. Mit Hilfe eines Schlüssels wird durch Linksdrehen das beschädigte Teil herausgeschraubt.
Hydraulischer Mutternsprenger zum Sprengen von unlösbar festsitzender Muttern der Güteklasse 5, 6, 8 und 10. Die doppelte Verkröpfung erlaubt den Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen. Durch die Hydraulik ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich.
Bestellcode
C6057118
C4129090
C6057119
Größenbereich
7-22mm 9/32-7/8in
22-36mm 7/8-1.7/16in
27-46mm 1.1/8-1.13/16in
Preis je Stück €
***
***
***
Bestellcode
C6057109
C6057110
C6057111
C6057112
C6057113
C6057114
C6057115
C6057116
C6057117
Bohrergröße Größenbereich
1.8 3-6mm 1/8-1/4in
3.2 6-8mm 1/4-5/16in
4.5 8-11mm 5/16-7/16in
6.5 11-14mm 7/16-9/16in
8.5 14-18mm 9/16-3/4in
12 18-24mm 3/4-1ih
15.3 24-33mm 1-1.3/8in
20 33-45mm 1.3/8-1.3/4in
25 45-52mm 1.3/4-2.1/8in
Nettogewicht
3g
5g
12 g
25 g
45 g
90 g
170 g
290 g
550 g
Preis je Stück €
3,19
3,19
3,19
3,86
4,48
6,18
9,58
13,85
29,87
Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung
Zum beschädigungsfreien Aus-und Eindrehen von Stehbolzen.
Bestellcode Schraubendrehergröße Größenbereich
Schraubenausdreher-Satz mit Bohrern und Bohrbüchse
C4108125
C4108108
C4124055
17 mm
27 mm
36 mm
5-10mm 3/16-3/8in
8-19mm 5/16-3/4in
18-25mm 3/4-1in
Preis je Stück €
45,73
57,68
69,73
1
1.28 Stehbolzenausdreher
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben. In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer ein Loch gebohrt und der Ausdreher eingeschraubt. Mit Hilfe eines Schlüssels wird durch Linksdrehen das beschädigte Teil herausgeschraubt.
Bestellcode
C4110955
C4110956
C4110957
Inhalte Produktgruppen
1-5
1-6
1-8
Bolt size
3-18 mm
3-24 mm
3-45 mm
Preis je Stück €
20,24
24,51
49,03
• Zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen • Auch für extrem kurze Stehbolzenenden
Bestellcode
C2716292
C3619798
C2552412
Schraubendreher- größe
19,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
Größenbereich
6-13 mm
8-19 mm
19-25 mm
Preis je Stück €
29,78
35,03
42,83
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6442 43733 43736
43731 43730