Page 340 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 340
Intern
1.30/0-9 Innenauszieher
• Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
• Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Beide Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit.
Innenauszieher-Garnitur 8-tlg
Bestellcode
C1450051
C1450052
C1450053
C1450054
C1450055
C2711059
C2711060
C1450056
C1450057
C1450058
C1450059
Gewinde Typ Größe
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Größenbereich
5-8 mm
8-12 mm
12-15 mm
15-19 mm
19-25 mm
25-30 mm
30-35 mm
35-45 mm
45-55 mm
55-70 mm
70-100 mm
Preis je Stück €
32,40
32,55
33,60
35,10
35,93
37,35
42,15
51,45
65,78
84,38
129,00
• Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw.
• Im handlichen Blechkasten
Bestellcode
C2711066
C1450060
Preis je Inhalt Stück €
6 internal extractors 12-46 mm 1.30/2 - /6 2 counter-support 345,83 braces 1.36/1 - /2
8 internal extractors 12-70 mm 1.30/2 - /8 2 counter-support 502,50 braces 1.36/1 - /2
1.34/10 Innenauszieher Satz
Puller Internal Set
Mit dem Innenauszieherset PULLER-BORE können kleine Rillen- und Schrägkugellager ausgebaut werden, deren Außenring einen Festsitz hat.
Die Innenringbohrung muss frei sein. Die Innenauszieher sind auch einzeln bestellbar. Mit dem Innenauszieherset PULLER-INTERNAL lassen sich Standard-Rillenkugellager ausbauen, deren Außenring einen Festsitz hat. Die Welle muss dazu nicht ausgebaut werden. Innenauszieher, Gegenstützen und Schlagauszieher sind auch einzeln bestellbar.
1
• Für dichtanliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe
• Titan-nitrierte Oberfläche
• Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gleithammer oder Gegenstütze aufsetzen.
• Inhalt im praktischen Koffer:
4 Innenauszieher:
1.34/1 (5-8.5 mm)
1.34/2 (8-15 mm)
1.34/3 (15-24 mm)
1.34/4 (25-36 mm)
1 Gleithammer 1.35/0
Mehrfach-Schlüsselweite (11+13 mm)
M10 Anschlussgewinde
Bestellcode Inhalt
C1450061 1.34/1 (5-8.5 mm) 1.34/2 (8-15 mm) 1.34/3 (15-24 mm) 1.34/4 (25-36 mm) 1.35/0
Preis je Stück €
243,98
Bestellcode
C3310761
Preis je Stück €
513,71
326
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6444 42429
45491
42769