Page 338 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 338
Intern
Innenauszieher-Werkzeugsatz
Die Innenauszieher-Werkzeugsätze TMIP wurden speziell zur Demontage von Lagern aus Gehäusen mit Passung am Außenring entwickelt. Die Kombination von einzigartigen Federdruckabziehern und eines speziellen Gleithammers ermöglichen einen schnellen , sicheren und einfachen Ausbau des Lagers. Im Unterschied zu anderen Innenlagerabziehern kann das Werkzeug in einem schnellen Arbeitsgang genau positioniert werden.
• Seine einzigartige Bauart verkürzt die Ausbauzeit
• leichte Demontage der Lager aus ihren Gehäusen
• das spezielle Design für bestimmte Lagerinnendurchmesser vereinfacht die Auswahl des Werkzeugs
• Abzieher konstruiert für optimale Stärke und Ausdauer
• Federdruckabzieher erleichtern die Handhabung der Ausziehvorrichtung zur Anpassung an den Innenring
• die optimierte Konstruktion des Greifers sorgt für einen sicheren Halt hinter dem Innenring, was höhere Abziehkraft bei weniger Kraftaufwand bedeutet
• ergonomisch gestalteter Gleithammer verstärkt die Sicherheit
• SKF Design, Patent angemeldet
Bestellcode
C1464943
C1464942
2-schaliger Innenauszieher
Bohrungsbereich
7-28 mm
30-60 mm
Preis je Stück €
395,00
585,00
Diese aus dem zähen hochfesten Legierungsstahl 30CrNiMo8 gefertigten Innenauszieher-Ausführungen mit innenliegender Anschlagsicherung verfügen über eine vorzügliche Spannwirkung und können je nach Einsatzerfordernis mit einer Gegenstütze oder einer Gleithammer-Schlagvorrichtung betätigt werden.
1
Bestellcode
C4108663
C4109520
C4129673
C4129672
C4129635
C3753983
C4108086
C4108087
C4108088
C4108089
C4108363
C4108364
C4112217
Effektive Länge
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
25 mm
27 mm
35 mm
40 mm
23 mm
50 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Innendurchmesser Min.
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
20 mm
28 mm
35 mm
45 mm
56 mm
70 mm
Innendurchmesser Max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
23 mm
30 mm
40 mm
46 mm
58 mm
70 mm
100 mm
Anzahl der Unterteilungen Gewindegröße
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M10
2 M10
2 M10
2 15-16G
2 15-16G
Preis je Stück €
47,95
47,95
47,95
47,95
47,95
47,95
47,95
52,99
59,59
66,18
89,35
2
2
15-16G 112,58
G1/2” 178,76
324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43714 7663