Page 337 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 337
Dreiteilige
Dreiteilige Trennstücke
• Die dreiteiligen Trennstücke der Reihe TMMS sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich und passen für Wellendurchmesser von 50 bis 380 mm
• Für den Gebrauch in Kombination mit dreiarmigen SKF Abziehern
• Die Einspannung hinter dem Innenring des Lagers sorgt dafür, dass die Abziehkraft nur dort angreift, und nicht am Außenring oder den Rollelementen, was das Risiko von Schäden an den Lagern minimiert
• Die Konstruktion der Trennstücke erlaubt eine gleichmäßige Kraftverteilung die ein Arretieren des Lagers und ein Verkanten auf der Spindel vermeiden, was besonders bei Pendelrollen- und CARB-Lagern von Bedeutung ist.
• Das besondere Keilformdesign ermöglicht direktes Ansetzen zwischen Lager und Wellenschulter.
Bestellcode
C1465109
C1465105
C1465106
C1465107
C1465108
Puller Trisection
Maximaler Wellendurchmesser
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Minimaler Wellendurchmesser
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Werkstoffdicke
15 mm
25 mm
30 mm
42 mm
58 mm
Preis je Stück €
120,00
237,00
374,00
976,00
2990,00
Dreigeteilte Abziehplatten PULLER-TRISECTION sind mit hydraulischen und mechanischen Abziehern einsetzbar.
Sie erleichtern das Abziehen kompletter Lager, festsitzender Innenringe oder anderer Werkstücke. Belastbarkeit und Abziehkraft sind aufeinander abgestimmt. Die Abziehhaken greifen direkt hinter die Schraubbolzen der Abziehplatten und bewirken eine gleichmäßige Kraftentfaltung. Selbst bei festsitzenden Teilen kommt es nicht zu Verkanten oder Verbiegen. Die hohen Abziehkräfte konzentrieren sich auf den Lagerinnenring. In der Regel bleiben Lager und Welle intakt und können weiter verwendet werden. Die Abziehplatten lassen sich mit wenigen Handgriffen hinter dem Lager montieren.
1
Bestellcode
C3310765
C3310762
C3211760
C3310763
C3310764
Gewinde Typ Größe
M10x1,25
M16x2
M22x2,5
M32x2,5
M44x2,5
Größe B
17 mm
28 mm
33,5 mm
46,5 mm
65 mm
Maximale Abzieharmbreite
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Minimaler Spannbereich des Abstreifers
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Preis je Stück €
97,34
162,23
270,38
811,13
1730,40
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
323
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45142 7664