Page 336 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 336
Kugellagerabzieher
Rillenkugellager-Abzieher
Mit diesen Abziehern werden kleinere bis mittlere Kugellager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, zerstörungsfrei, einfach und schnell abgezogen ohne, dass die Welle ausgebaut werden muss.
Rillenkugellager-Ausziehersatz
Bestellcode
C6057171
Art(en)
Kugellager ISO 6000-6013; 6200-6212; 6300-6311; 6403- 6408
Preis je Stück €
1063,94
Der Abzieher eignet sich für den Anwendungsbereich Wellen und abgedichtete Lager.
Der TMMD 100 von SKF ist für den Ausbau von bis zu 71 verschiedenen Rillenkugellagern mit Bohrungsdurchmesser von 10 bis 100 mm geeignet.
• Die Haken sind so konstruiert, dass sie präzise in die Außenringlaufbahn des Lagers greifen, sicheren Halt gewähren und für optimale Abziehkraft sorgen. • Jeder Abziehschenkel ist mit einer Feder für einfache Installation versehen
• Die Hakenenden sind so konzipiert, dass sie einfach in das Lager eingesetzt werden können
• Der Sechskantkopf an den Gewindespindeln ist so konstruiert, dass der Schraubenschlüssel beim Ausziehvorgang in Position gehalten wird.
• Der Ausziehersatz ist auch geeignet zum Abziehen abgedichteter Lager, nachdem der betreffende Dichtung entfernt wurde
Kugellager-Abzieh-Satz
1
Bestellcode
C1465001
Kombi-Kit
Bohrungsbereich
10-100 mm
Abzieharm Reichweite
135-170 mm
Preis je Stück €
802,00
Garantiert-durch die 90°-Drehung der Hakenfüße werden diese im Kugellager festgesetzt. Dieser Abzieher ermöglicht dadurch einen gleichmäßigen und gleichzeitigen Zug des inneren und äußeren Lagerringes.
Bestellcode
C4108169
C4108170
C4108171
Art(en)
Kugellager ISO 6004-6013; 6201-6206; 6300-6305
Kugellager ISO 6011-6020; 6206-6212; 6305-6309; 6403- 6407
Kugellager ISO 6021-6032; 6213-6230; 6310-6321; 6406- 6417
Preis je Stück €
219,60
298,49
637,52
Der TMMK 10-35 von SKF wurde zum schnellen und präzisen Einbau von Lagern der Bohrungsdurchmesser 10-35 mm, sowie zum Abziehen von Rillenkugellagern von Wellen und aus Gehäusen der selben Baureihe entwickelt.
Der Werkzeugsatz enthält ein Mehrzweckwerkzeug, das sich zum Einbau von Lagern, Gleitbuchsen, Dichtringen, Spannrollen und ähnlichen Produkten eignet. Zum Abziehen von Rillenkugellagern aus Gehäusen und Wellen enthält der
TMMK 10-35 von SKF einen speziellen, dreiarmigen Abzieher. Beim Abziehen von Rillenkugellagern aus Gehäusen erleichtert eine Kombination von Abzieher, Gleithammer und Stützringen den Ausbau der Lager.
Preis je Bestellcode Stück €
C1465008 ***
322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43737
43738
7636
7662