Page 326 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 326
Hydraulikabzieher
Hydraulischer Lagerab- und Ausziehsatz
Dieser Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten für alle 3 Abziehprinzipien (Trenn-, Innen- und Außenabziehen) und ermöglicht damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Die hydraulische Spindel ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Arbeiten. Sie nutzt das gesamte Leistungspotenzial des Abziehers, oberhalb der Möglichkeiten einer mechanischen Spindel.
Bestellcode Durchmesserbereich Set-Inhalte, Artikelnummer
C2409278 25 X 155 mm 16
Abzieharm Weite
780 mm
Nettogewicht
23 kg
Preis je Stück €
1294,71
Hydraulischer Universal Ab- und Ausziehsatz mit selbstzentrierenden Abzughaken mit Trennvorrichtung
Dieser Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten für alle 3 Abziehprinzipien (Trenn-, Innen- und Außenabziehen) und ermöglicht damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Die hydraulische Spindel ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Arbeiten. Sie nutzt das gesamte Leistungspotenzial des Abziehers, oberhalb der Möglichkeiten einer mechanischen Spindel.
Bestellcode Set-Inhalte, Artikelnummer
C4112409 30
SKF EasyPull - Hydraulik-Backenabzieher
Set-Inhalte
30-180 internal puller, 25 x 155 separator
Maximaler Spannbereich des Abziehers
250 mm
Gewicht maximal beladen
10 t
Preis je Stück €
1885,72
1
• Betriebsbereiter Lagerabzieher mit integrierter Hydraulikspindel, Pumpe und Abzieher - Montage und Anschaffung von Einzelteilen entfällt
• Sicherheitsventil schützt die Hydraulikspindel und die Abziehschenkel vor Überlastung bei übermäßiger Beanspruchung
• Die federbelastete Zentrierspitze der Hydraulikspindel vereinfacht den zentrischen Ansatz des Abziehers an der Welle, ohne diese zu beschädigen.
• Der Abzieher TMMA 100H besitzt eine Abziehkraft von 100 kN, einen Arbeitshub von 80 mm und kann damit fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang erledigen • Für Abzieharbeiten in niedrigeren Bereichen ist der EasyPull-Abzieher TMMA 75H mit einer Abziehkraft von 75 kN und einem Arbeitshub von 75 mm geeignet.
• Zentrierspitze und Verlängerungsstücke im Lieferumfang
Bestellcode
C1464974
C1464961
Abzieharm Weite
200 mm
250 mm
Abzieharm Reichweite
52-200 mm
75-250 mm
Preis je Stück €
759,00
1004,00
312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7644 43759 43753