Page 327 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 327
Hydraulikabzieher
Hydraulik-Hochleistungs-Backenabzieher
• Abzieher selbstzentrierend, daher hohe Kräfte möglich
• Die Kombination aus Spindel und Hydraulikzylinder erlauben leichte Anpassung der Reichweite
• Einzigartiges Pantographsystem erlaubt feste Einspannung und verhindert Fehlausrichtung während des Vorgangs
• Tragegriff und Ringschraube erlauben einfache Handhabung
• Für maximale Abziehkräfte von 150, 300 oder 500 kN
• ausgestattet mit SKF Hydraulikpumpe TMJL 100
Bestellcode
C1464897
C1464909
C1464911
C1464913
C1464925
C1464926
C1464927
Abzieharm Weite
264 mm
170 mm
350 mm
600 mm
140 mm
320 mm
570 mm
Abzieharm Reichweite
195-386 mm
290-500 mm
290-500 mm
290-500 mm
310-506 mm
310-506 mm
310-506 mm
Hydraulik-Abziehersatz
Preis je Stück €
5083,00
7460,00
7588,00
7777,00
8730,00
8825,00
8920,00
Hydraulik-Abziehersatz
• Ein vielseitiger Satz mit drei unterschiedlichen Armlängen eignet sich für viele Anwendungsbereiche
• Hydraulische Spindel ermöglich müheloses Arbeiten
• Selbstschließende Abzieharme verhindern ein Abrutschen des Abziehers unter Last • Die federbelastete Zentrierspitze der Hydraulikspindel vereinfacht den zentrischen Ansatz des Abziehers an der Welle
• Die Hydraulikspindel ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das den Abzieher vor Überlastung schützt
• Die hohe Abziehkraft von 100 kN macht den Hydraulik-Abziehersatz für eine Vielzahl von Einsatzgebieten tauglich
1
• Der 80mm lange Arbeitshub der Hydraulikspindel ermöglicht fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang
• Die Abziehlänge lässt sich schnell mit Hilfe der Verlängerungsstücke für die Hydraulikspindel den Gegebenheiten anpassen.
Bestellcode Abzieharm Reichweite
C1464884 75-280 mm
Preis je Stück €
734,00
• Der Hydraulik-Abziehersatz TMHC 110E von SKF kombiniert einen Abzieher mit Trennstück mit einem dreiarmigen Backenabzieher
• Der vielseitige Abziehersatz ermöglicht sicheres und müheloses Abziehen in vielen Anwendungsfällen
• eine hydraulische Spindel ermöglich müheloses Arbeiten
• Hohe Abziehkräfte bis zu 100 kN
• Zum Abzieher gehören zwei Hakensätze unterschiedlicher Länge für Reichweiten bis 120 mm
• Der Backenabzieher kann wahlweise mit drei oder mit zwei Haken bestückt werden - entsprechend den Gegebenheiten
• Die feste Einspannung des starken Abziehers wirkt direkt auf den Lagerinnenring, wodurch sich der erforderliche Kraftaufwand verringert
• Verlängerungsstangen erlauben Vergrößerung der Reichweite des Abziehers auf bis zu 245 mm
Preis je Bestellcode Abzieharm Reichweite Stück €
C1464856 50-170 mm 935,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
313
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7655
7656
7658