Page 328 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 328
Hydraulikabzieher
Puller-Hyd
Die hydraulischen Abzieher, kommen zum Einsatz, wenn höhere Abziehkräfte gefordert werden. Wälzlager, Zahnräder, Buchsen und viele andere aufgeschrumpfte Teile lassen sich damit demontieren. Für größere Spanntiefen gibt es längere Abzieharme (Zubehör). Zum Schutz des Bedienpersonals dient ein Sicherheitsnetz oder eine Sicherheitsdecke.
Bestellcode
C2365544
C3310743
C3310748
C2365545
C3310754
C2365542
C0172835
C2365920
C3310706
C2365543
C3310719
C3310720
C3310725
C3310726
C3310731
Starker Lagerabzieher
1
Laden
40 kN
60 kN
60 kN
80 kN
80 kN
100 kN
100 kN
120 kN
120 kN
200 kN
200 kN
250 kN
250 kN
300 kN
300 kN
Hublänge
55 mm
80 mm
80 mm
80 mm
82 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Abzieharm Weite
165 mm
165 mm
195 mm
210 mm
240 mm
195 mm
250 mm
240 mm
280 mm
275 mm
330 mm
315 mm
385 mm
375 mm
405 mm
Maximale Abzieharmbreite
200 mm
200 mm
220 mm
250 mm
380 mm
250 mm
280 mm
300 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
440 mm
540 mm
6101 mm
Preis je Stück €
355,81
379,61
410,97
439,09
462,88
773,27
808,96
892,24
950,64
1190,73
1297,80
1536,81
1655,78
1715,26
2097,03
• Spezielle Trenneinrichtung ermöglicht einfaches Einsetzen des Abziehers zwischen Lager und Schulter der Welle.
• Der mit einer Feder ausgestattete Mittelpunkt der Hydraulikspindel erlaubt einfaches Zentrieren des Abziehers.
• Die feste Einspannung hinter dem inneren Ring reduziert den erforderliche Kraftaufwand des Ausziehens.
• Die Hydraulikspindel ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das den Abzieher vor Überlastung schützt
• Der 80mm lange Arbeitshub der Hydraulikspindel ermöglicht fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang
• Der TMBS 50E von SKF ist mit einer mechanischen Spindel zur besseren Kraftübertragung ausgerüstet
• TMBS 100E und TMBS 150E sind mit einer Hydraulikspindel ausgerüstet, mit der mühelos Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können.
• Die Abziehlänge lässt sich schnell mit Hilfe der Verlängerungsstücke für die Hydraulikspindel den Gegebenheiten anpassen.
• Verlängerungsstangen für SKF TMBS 100E und SKF TMBS 150E erlauben Vergrößerung der Reichweite des Abziehers auf bis zu 816 mm
Bestellcode
C1464641
C1464626
C1464637
Teilenummer
TMBS 50E
TMBS 100E
TMBS 150E
Durchmesserbereich
7-50 mm
20-100 mm
35-150 mm
Maximaler Bereich
110 mm
120-816 mm
120-816 mm
Preis je Stück €
206,00
594,00
756,00
314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7659 45141