Page 324 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 324
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher | Hydraulikabzieher
Universal-Abziehersatz
Zum Innenausziehen, Außenabziehen und Lagerabziehen. Auch ganz dicht an dem Gehäuse-Sackloch sitzende Lager können durch die vorzügliche Spannwirkung sicher erfasst und schnell ausgezogen werden.
Bestellcode Innendurchmesser Min. Innendurchmesser Max
C4112109 8 mm 48 mm
Set-Inhalte, Artikelnummer
21
Preis je Stück €
799,54
3-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken und kurzer Hydraulikspindel
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Alle Abzieher haben die gleiche, hydraulische Spindel und bestehen aus leicht austauschbaren, vielfach kombinierbaren Einzelteilen.
Bestellcode
1 C4574934 C6057139
C6057140
C6057141
C4574935
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Gewicht maximal beladen
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Preis je Stück €
272,59
292,01
302,36
311,83
321,82
Hydraulischer “4 Abzieher” - Satz mit selbstzentrierenden Abzughaken
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten von je 2x 2-armigen und 3-armigen Abziehern.
Bestellcode Abzieharm Weite Maximaler Spannbereich des Abziehers
C2409279 150 mm 150 mm
Gewicht maximal beladen
10 t
Preis je Stück €
502,23
310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43756 43755
43722