Page 325 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 325
Hydraulikabzieher
Hydraulischer “6 Abzieher” - Satz mit selbstzentrierenden Abzughaken
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten zum Bau einer Trennabziehvorrichtung incl. Verlängerungen.
Bestellcode Abzieharm Weite Maximaler Spannbereich des Abziehers
C4111280 250 mm 250 mm
Hydraulischer “10 Abzieher” - Satz mit selbstzentrierenden Abzughaken
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten zum Bau einer Trennabziehvorrichtung incl. Verlängerungen.
Gewicht maximal beladen
10 t
Preis je Stück €
723,63
Bestellcode Abzieharm Weite Maximaler Spannbereich des Abziehers
Gewicht maximal beladen
10 t
Preis je 1 Stück €
948,48
C4112408 250 mm 250 mm
Hydraulischer Lagerabzieh-Satz
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten zum Bau einer Trennabziehvorrichtung incl. Verlängerungen.
Bestellcode
C4111278
C6057135
Durchmesserbereich
22 X 115 mm
25 X 155 mm
Set-Inhalte, Artikelnummer
10
12
Abzieharm Weite
530 mm
780 mm
Gewicht maximal beladen
10 t
10 t
Nettogewicht
15,7 kg
18,5 kg
Preis je Stück €
600,59
730,48
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43752
43758
43757