Page 323 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 323
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
SKF EasyPull - Mechanischer Backenabzieher
• Die stabile Bauweise ermöglicht das sichere Abziehen von Teilen, selbst bei sehr festem Sitz
• Der zum Öffnen einzigartige Federmechanismus mit seinen roten Griffringen macht das Ansetzen des EasyPull in einem Zug möglich.
• Selbstschließende Abzieharme verhindern ein Abrutschen des Abziehers unter Last • Doppelter Sechskantkopf erleichtert das Ansetzen der Abziehkräfte
• Selbstzentrierende Bauweise und Zentrierspitze beugen Beschädigungen an der Welle vor
• Effiziente, zeitsparende Arbeitsweise
• Erhältlich in drei Größen für Abziehkräfte bis 60, 80 und 120 kN, je nach Bedarf
• Hydraulikgenerator aus der TMHS-Serie sind als Zubehör für die 80 kN- und 120 kN-Ausführungen erhältlich
Bestellcode
C1464973
C1464978
C1464963
Abzieharm Weite
150 mm
200 mm
250 mm
Abzieharm Reichweite
36-150 mm
52-200 mm
75-250 mm
Preis je Stück €
340,00
427,00
600,00
Hochleistungs-Backenabzieher
• Schnell, leistungsfähig und reibungsloses Arbeiten
• Einzigartiges Pantographsystem erlaubt außergewöhnlichen Zugriff und verhindert Fehlausrichtung während des Vorgangs.
• 3-Arm-Backenabzieher mit einer maximalen Auszugskraft von 60 bis 150 kN, geeignet für mittelgroße und große Lager
• Geschwärzt, hochwertiger Stahl, korrosionsbeständig
• Ausführungen mit anderen Armlängen erhältlich
Bestellcode
C1465057
C1465011
C1465021
Abzieharm Weite
120 mm
207 mm
340 mm
Abzieharm Reichweite
Preis je 1 Stück €
597,00
725,00
1464,00
50-127 mm
100-223 mm
140-326 mm
Kugellager-Auszieh-Satz
Die Lager werden durch die gute Spannwirkung sicher erfasst und schnell ausgezogen. Universell einsetzbar für alle gängigen Auszieharbeiten kleiner bis großer Lager. Robuste Ausführung für hohe Leistung und lange Haltbarkeit.
Bestellcode
C4111250
C6057100
C2711472
C4111327
Innendurchmesser Min.
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Innendurchmesser Max
19 mm
46 mm
70 mm
110 mm
Set-Inhalte, Artikelnummer
Preis je Stück €
4 244,21
8 491,26
10 699,32
11 1023,41
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43720 7654 7641