Page 322 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 322
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
1.11 Abzieher 3-armig
• Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
• Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an
• Die breiten Hakenenden der Abzieher 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Bestellcode
C2710994
C2710995
C2711173
C2711174
C2711175
Abzieharm Weite
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
320 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
400 mm
Gewicht maximal beladen
3 t
7,5 t
7,5 t
12 t
12 t
Preis je Stück €
57,38
95,25
112,95
200,78
226,50
1.15 Abzieher 3-armig
• Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
• Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken
• Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen
• Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
1
Bestellcode
C2711018
C2711019
C2711021
C2711022
C2711023
C2711024
Abzieharm Weite
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Gewicht maximal beladen
2 t
3 t
7,5 t
12 t
12 t
12 t
Preis je Stück €
38,63
48,60
84,00
129,98
163,95
192,38
308
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
42313
42295