Page 321 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 321
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
Standard Backenabzieher
• Enthält fünf verschiedene Abzieher mit zwei oder drei Armen.
• Maximale Nennspanne von 65 bis 300 mm
• Konisches System zum automatischen Zentrieren und sicheren Einstellen der Arme.
• Kurze Federn halten Arme gespreizt, dadurch einfaches Arbeiten möglich
• Gehärteter Qualitätsstahl
Bestellcode
C1465035
C1465031
C1465041
C1465045
C1465052
Number of Legs
2
2
3
3
3
Abzieharm Weite
60 mm
135 mm
135 mm
210 mm
240 mm
Abzieharm Reichweite
Preis je Stück €
54,90
106,00
142,00
248,00
287,00
15-65 mm
25-170 mm
40-185 mm
40-230 mm
45-300 mm
1.07 Universal Abzieher 3-armig
• Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
• Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
• Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Tabelle)
1
Bestellcode
C2710959
C2710960
C2710961
C2710962
C2711143
C2710990
C2711202
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
450 mm
580 mm
Maximale Abzieharmbreite
140 mm
180 mm
220 mm
260 mm
400 mm
530 mm
640 mm
Gewicht maximal beladen
33 t
33 t
55 t
55 kg
7,5 t
10 t
10 t
Preis je Stück €
71,18
76,35
135,38
148,73
258,98
603,00
742,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
307
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6437 7651