Page 320 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 320
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
3-armiger Kombi-Abzieher mit umkehrbaren Abzughaken
Der Kombi-Abzieher kann sowohl als 2-armiger als auch als 3-armiger Abzieher verwendet werden und vereinigt somit die Vorzüge beider Modelle.
Bestellcode
C6057175
C6057124
C4574725
C6057125
C6057126
Schraubendrehergröße
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Anzahl der Positionen
1
1
1
2
2
Abzieharm Weite
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
120 mm
180 mm
280 mm
350 mm
400 mm
Preis je Stück €
46,35
71,22
120,97
267,80
300,86
3-armiger Universal Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken, verstellbarer Spanntiefe und langer Hydraulikspindel
Schwenkbare Abzughaken mit verstellbarer Spanntiefe.
Bestellcode
C4112278 1 C4108104 C4117282
C4156133
C4129312
C6057132
Schraubendrehergröße
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Anzahl der Positionen
2
2
2
2
3
3
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Preis je Stück €
47,84
63,55
106,50
175,15
220,68
256,93
3-armiger Abzieher “Alligator” mit voreinstellbaren Abzughaken
Kräftiger Abzieher mit großer Spannkraft zum Abziehen besonders festsitzender Teile. Durch das Bedienen des Einstellschlüssels, werden die Abzughaken simultan auf die erforderliche Spannweite eingestellt.
Bestellcode
C4108077
C4108085
C4108078
C4574668
C3619670
C2711505
C6057097
Abzieharm Weite
100 mm
125 mm
165 mm
225 mm
275 mm
300 mm
350 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm
650 mm
Preis je Stück €
104,60
153,83
223,66
554,35
1344,51
1508,44
1918,68
306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43704 43749 43746