Page 319 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 319
Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
3-armiger Universal Abzieher mit schnellverstellbaren Abzughaken
mit Standard-Abzughaken und Quick-Adjust-Schnellverstellung in Standardlängen. Die Handstellrändel ermöglichen ein schnelles Lösen, Verschieben und Fixieren der Abzughaken auf der Traverse ohne Schraubenschlüssel.
Bestellcode
C6057256
C6057169
C6057257
C4574766
C6057170
Schraubendrehergröße
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
95,84
112,06
201,06
218,10
404,38
3-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken
Kräftiges Modell zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemscheiben usw. Mit zunehmendem Spindeldruck umklammern die Abzughaken, mit automatisch größer werdener Kraft, das abzuziehende Teil.
Bestellcode
C4108095
C4108096
C4108097
C2711459
C6057107
C6057108
C4574844
Abzieharm Weite
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
275 mm
350 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
Preis je Stück €
61,29
91,46
136,68 1 193,18
240,40
418,23
577,57
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
300 mm
375 mm
600 mm
3-armiger Universal Abzieher mit umkehrbaren Abzughaken
Mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken. Die Mehrfach-Bohrung in den Abzughaken ermöglicht ein Arbeiten mit variabler Spanntiefe.
Bestellcode
C6057173
C4574716
C4574717
C6057174
C4574720
Schraubendrehergröße
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Abzieharm Weite
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Preis je Stück €
43,05
67,05
115,57
229,43
262,65
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43745 43729
43724