Page 315 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 315
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher
1.10 Abzieher 2-armig
• Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
• Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an
• Die breiten Hakenenden der Abzieher 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Bestellcode
C2710991
C2710992
C2711170
C2711171
Modell-Nummer Abzieharm Weite Clamping Spread-Ext-Pulling
1.10/1 80 mm 90 mm
1.10/2 130 mm 160 mm
1.10/3 170 mm 220 mm
1.10/4 260 mm 320 mm
Gewicht maximal beladen
2 t
5 t
5 t
8 t
Preis je Stück €
44,48
74,93
84,68
145,28
1.14 Abzieher 2-armig
• Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
• Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken
• Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen
• Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
1
Bestellcode
C2711008
C2711009
C2711011
C2711012
C2711013
C2711014
Abzieharm Weite
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Gewicht maximal beladen
1t
2t
5t
8t
8t
8t
Preis je Stück €
28,58
37,80
66,75
102,08
124,88
143,03
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
301
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42309 42284