Page 316 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 316
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher
Umsteckbarer Abzieher
Die vielseitigen, umsteckbaren SKF Hakenabzieher kommen zum Einsatz, wenn Lager und andere Komponenten wie Zahnräder und Scheiben von innen oder außen abgezogen werden sollen.
Sie können durch Verlängerungsstangen noch zusätzlich verlängert werden.
• Selbstsichernde Abziehschenkel zur schnellen Einstellung der Griffbreite
• Der Sechskant auf der Traverse ermöglicht eine Drehung des Abziehers und Lagers während des Ausbaus und vereinfacht so die Bedienung.
• Dank des breiten Griffdurchmessers von 23 mm (innen) bis 350 mm (außen) lassen sich viele Lager und Bauteile mit dem Werkzeug abziehen
• Die umsteckbaren Abzieher von SKF sind auch als Komplettsatz aus acht Standardabziehern auf einem Ständer erhältlich.
Bestellcode
C1465092
C1465096
C1181121
C1181122
C1465078
C1465081
C1465085
C1465089
C6155808
C6155809
C6155811
C6063485
C6063484
C6155807
C6155810
Teilenummer
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 160XL
TMMR 200XL
TMMR 250XL
TMMR 350XL
TMMR 16/35XL-4
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
Abzieharm Reichweite
23-48 mm
23-68 mm
41-83 mm
41-124 mm
68-164 mm
67-204 mm
74-254 mm
74-354 mm
42-140 mm
42-180mm
44-236 mm
44-336 mm
Minimaler Spannbereich des Abstreifers
59 mm
62 mm
95 mm
95 mm
114 mm
114 mm
132 mm
135 mm
121 mm
121 mm
123 mm
123 mm
Maximale Abzieharmbreite
67 mm
87 mm
97 mm
139 mm
163 mm
204 mm
254 mm
354 mm
188 mm
228 mm
284 mm
384 mm
Effektive Länge
67 mm
82 mm
98 mm
124 mm
143 mm
169 mm
183 mm
238 mm
221 mm
221 mm
221 mm
221 mm
Preis je Stück €
53,80
58,85
78,55
103,00
136,00
149,00
178,00
188,00
213,00
218,00
239,00
249,00
Extension arms set for the TMMR.. XL
Extra long arm set to convert TMMR 160F and TMMR 200F to XL version
Extra long arm set to convert TMMR 250F and TMMR 350F to XL version
Puller 2-Arm
Zwei- und Dreiarm-Abzieher dienen dem Abziehen von kompletten Wälzlagern oder festsitzenden Innenringen.
Mit dem Zweiarm-Abzieher PULLER-2ARM und Dreiarm-Abzieher PULLER-3ARM können auch andere Teile wie Zahnräder abgezogen werden.
Abzieher 2-Arm-Satz
1
Zwei-Arm- und Drei-Arm-Abziehvorrichtungen werden zum Abziehen von kompletten Wälzlagern oder eng sitzenden Innenringen verwendet.
Die zwei-Arm-Abziehvorrichtung ABZIEHER-2ARM und die drei-Arm- Abziehvorrichtung ABZIEHER-3ARM können auch verwendet werden, um andere Teile wie beispielsweise Getriebe abzuziehen.
Bestellcode
C4083315
C4322257
C3703024
C4322256
C4322255
C4322254
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Maximale Abzieharmbreite
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Laden
30 kN
30 kN
50 kN
50 kN
75 kN
75 kN
Preis je Stück €
70,30
81,11
108,15
118,97
200,08
216,30
Bestellcode
C4322258
Abzieharm Reichweite
100 - 200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
350 mm
Preis je Stück €
675,94
302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45143
50318 7652