Page 317 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 317
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher | Werkzeuge für Lager 3 Armabzieher
2- und 3-armiger Universal-Abzieher-Satz mit schmalen Abzughaken
Dieser Satz enthält eine 2- und eine 3-armige Traverse und deckt so eine großes Einsatzgebiet ab.
3-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken
Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzughaken mit automatisch größer werdener Kraft das abzuziehende Teil. Die schmalen Abzughaken eignen sich für enge, schlecht zugängliche Stellen.
Maximaler Spannbereich des Bestellcode Abzieharm Weite Abziehers
C4117409 350 mm 130 mm
1.06/AS Abzieher Satz mit 6 Haken
• 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
Preis je Stück €
447,74
Bestellcode
C4108079
C4108080
C4108081
Abzieharm Weite
50 mm
70 mm
80 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
60 mm
70 mm
80 mm
Preis je Stück €
43,05
43,72
46,50
3-armiger Universal Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken
Bestellcode Abzieharm Reichweite
C2710989 100 / 200 / 250 mm
C2711151 150 / 220 / 300 mm
3-armiger Universal Abzieher
Maximaler Spannbereich des Abziehers
130 mm
260 mm
Preis je Stück €
204,15
323,33
1
Leichtes Anpassen der Abzughaken an das abzuziehende Teil, da diese schwenkbar sind und dieses zentrisch umklammern.
mit Standard-Abzughaken in Standardlängen. Die Fixierung der Abzughaken auf der Traverse erfolgt durch Anziehen bzw. Lösen der Halteschraube mittels eines Schraubenschlüssels.
Bestellcode
C6057106
C4108566
C4108327
C4109096
C4124926
C4128970
Schrauben- drehergröße
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Abzieharm Weite
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Preis je Stück €
33,06
33,06
39,76
75,71
76,99
114,18
Bestellcode
C6057102
C4290733
C6057103
C4129306
C4129060
Schraubendre- hergröße
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
94,86
101,51
176,54
198,58
372,81
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43723 6436 43709
43726 46433