Page 313 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 313
2-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher
2-armiger Universal Abzieher mit umkehrbaren Abzughaken
Mit zunehmendem Spindeldruck umklammern die Abzughaken, mit automatisch größer werdener Kraft, das abzuziehende Teil. Mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken
Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzughaken mit automatisch
Bestellcode
C4108073
C4108074
C4108075
Abzieharm Weite
50 mm
70 mm
80 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
60 mm
70 mm
80 mm
Preis je Stück €
33,99
34,87
35,69
Bestellcode
C6057172
C4574713
C6057121
C6057122
C6057123
Schrauben-
drehergröße Abzieharm Weite
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Preis je Stück €
33,17
59,59
88,37
172,78
195,19
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
2-armiger Universal Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken
2-armiger Universal Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken und verstellbarer Spanntiefe
1
Die kleinen handlichen Modelle eignen sich für Auto-Elektrik, Batterieklemmen, Feinmechanik, Elektrowerkstätten u.ä. Die größeren Modelle für Riemenscheiben, Zahnräder, Kugellager usw. Leichtes Anpassen der Abzughaken an das abzuziehende Teil, da diese schwenkbar sind und dieses zentrisch umklammern.
Schwenkbare Abzughaken mit verstellbarer Spanntiefe.
Bestellcode
C4124053
C4108129
C4108120
C4124054
C6057104
C6057105
Schrauben- drehergröße
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Abzieharm Weite
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Preis je Stück €
24,82
24,82
28,89
55,41
57,17
85,59
Bestellcode
C6057127
C2711530
C4111241
C6057128
C6057129
C6057130
Schrauben- drehergröße
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Anzahl der Positionen
2
2
2
2
3
3
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Preis je Stück €
35,59
49,44
82,09
136,68
167,99
192,20
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
299
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43725 43727
43748
43744