Page 314 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 314
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher
2-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken und kurzer Hydraulikspindel
Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Alle Abzieher haben die gleiche, hydraulische Spindel und bestehen aus leicht austauschbaren, vielfach kombinierbaren Einzelteilen.
Bestellcode
C4574928
C6057136
C6057137
C4574932
C6057138
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Gewicht maximal beladen
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Preis je Stück €
224,59
234,43
257,76
253,38
280,78
1.04 Universal-Abzieher 2-armig
• Für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
• Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
• Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
• Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
• Mit der neuentwickelten selbsttragenden Hakenform ist es möglich, diese höheren Kräfte verlustfrei über die Traverse zu erwirken
• Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise
• Die Spindel verfügt über eine auswechselbare Spitze, so kann dem Einsatz entsprechend auch die Kugel genutzt werden
• Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
1 Bestellcode C2711108
C2711109
C2711110
Clamping Spread-Ext-Pulling
130 mm
200 mm
350 mm
Clamping Spread-Int-Pulling
170 mm
260 mm
420 mm
In Verbindung mit
1.06/HSP1
1.06/HSP2
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
200 mm
Gewicht maximal beladen
3 t
5 t
7,5 t
Preis je Stück €
66,08
123,38
223,58
1.06 Universalabzieher 2-armig
• Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
• Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
• Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
• Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Tabelle)
Bestellcode
C2710976
C2710978
C2710980
C1450011
Abzieharm Weite
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
160 mm
250 mm
520 mm
Maximale Abzieharmbreite
140 mm
220 mm
330 mm
600 mm
Gewicht maximal beladen
33 t
55 t
7,5 t
1010 t
Preis je Stück €
51,90
95,10
173,40
279,45
300
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6435 41889
43754