Page 312 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 312
Werkzeuge für Lager 2 Armabzieher
Universeller 2-armiger Abzieher
Verzinkte Oberfläche, feste Spindel und Gerüst mit Quetsch-Entriegelung.
2-armiger Universal Abzieher mit schnellverstellbaren Abzughaken
Maximale Abzieharm- breite
75 mm
100 mm
125 mm
175 mm
225 mm
275 mm
350 mm
mit Standard-Abzughaken und Quick-Adjust-Schnellverstellung in Standardlängen. Die Handstellrändel ermöglichen ein schnelles Lösen, Verschieben und Fixieren der Abzughaken auf der Traverse ohne Schraubenschlüssel.
Bestellcode
C5094169
C5094175
C5094170
C5094171
C5094172
C5094173
C5094174
Minimaler Spannbereich des Abstreifers
25 mm
50 mm
50 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Maximaler Bereich
75 mm
100 mm
125 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
Preis je Stück €
33,77
37,31
42,02
68,26
76,18
124,60
159,00
Bestellcode
C4108110
C4108111
C4108112
C4108113
C4108114
C4111303
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Schraubendrehergröße
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Preis je Stück €
77,10
83,38
140,60
158,83
256,37
274,08
2-armiger Universal Abzieher
2-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken
Mit zunehmendem Spindeldruck umklammern die Abzughaken, mit automatisch größer werdener Kraft, das abzuziehende Teil.
1
mit Standard-Abzughaken in Standardlängen. Die Fixierung dieser Abzughaken auf der Traverse erfolgt durch Anziehen bzw. Lösen der Halteschraube mittels eines Schraubenschlüssels.
Bestellcode
C4108156
C4108157
C4108702
C2711424
C4108820
C3463147
C4112455
C4129669
Schrauben- drehergröße
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
36 mm
36 mm
Abzieharm Weite
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
520 mm
650 mm
Preis je Stück €
66,07
71,43
123,65
135,39
225,98
245,19
490,38
842,18
Bestellcode
C4108083
C4108082
C2666048
C2666049
C4574842
C4574843
Abzieharm Weite
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
250 mm
275 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
300 mm
375 mm
Preis je Stück €
40,43
63,24
97,85
135,81
178,55
286,24
298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43708 35289
43728 43712