Page 308 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 308
Splintentreiber
Selbstschlagender Körner mit rundem Schlagkopf
Körner
Automatischer, selbstschlagender Körner
Für Präzisionsbohrungen in Blechen.
Bestellcode
C4971896
C4971897
C4971903
C4971904
C4971905
C4972003
C4972004
C4972005
Gehäuselänge
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
130 x 10,0 mm
150 x 13,0 mm
Preis je Stück €
2,33
2,33
2,33
2,53
2,53
3,27
4,81
5,76
Körner aus gehärtetem Stahl für Präzisionsbohrungen in Blechen.
Automatischer, selbstschlagender Körner aus Chrom-Vanadium-Stahl, schwarze Beschichtung
mit Endkappe. Verstellbare Schlagkraft bis 85 kg. Einsetzbar bei Stahl, Aluminium, Holz und Kunststoff. Kann bei gewissen Materialien auch als Ritzer eingesetzt werden.
Bestellcode
C4120265
Körner
Länge (mm)
101
Größe
3,2 mm
Preis je Stück €
3,40
Bestellcode
C4968880
Länge Länge inch Druck
155 mm 6 0-85 kg
Preis je Stück €
18,44
3735 Mittelpunktkörner
1 Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Achtkantiger Schaft
DIN 7250
Bestellcode Durchmesser Länge
3735-AU Automatischer Mittelpunktkörner
Bestellcode
C2716376
C2716377
C2716378
Gesamtlänge
100 mm
125 mm
150 mm
Spitzen- größe
3 mm
4 mm
5 mm
Preis je Stück €
4,70
5,60
6,90
Selbstschlagender Körner Kein Hammer notwendig
Bestellcode Länge
C3418152 130 mm
Körner, automatisch
Preis je Stück €
3,03
5,08
Preis je Stück €
22,90
C1250938
C2666022
Körner
4 mm
5 mm
120 mm
150 mm
Automatischer, selbstschlagender Körner
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Achtkantiger Schaft
DIN 7250
Bestellcode
C3418151
Einschlagtiefe ist durch Anpassung der Rändelkappe verstellbar.
Bestellcode
C2716603
Gesa- mtlänge
150 mm
Arbeit- slänge
23 mm
Spitzen- größe
3 mm
Preis je Stück €
39,50
Preis je Stück €
Bestellcode
C4968883
Länge
125 mm
Länge inch
5
Preis je Stück €
19,56
3,81
294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41299
8476
26984
26985
40223
9677
40224
8680
26690