Page 307 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 307
Punches
Splinttreiber-Satz mit Griff, 6-teilig
99 Durchtreiber 8-kant
Durchtreiber
Bestellcode
C3756926
Inhalte Produktgruppen
2-3-4-5-6-8 mm
Preis je Stück €
77,00
• Nach DIN 6458
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
• Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
• Sondermaße auf Anfrage lieferbar
• * nicht genormt
Bestellcode
C2716370
C2716371
C2716372
C2716373
C2716374
Gesamtlänge
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Spitzen- Preis je größe Stück €
2 mm 5,50
3 mm 5,50
4 mm 6,70
5 mm 6,70
6 mm 6,70
Durchtreiber mit rundem Schlagkopf
Durchtreiber, lang
Bestellcode
C2707140
C2707141
C2707142
C2552656
C2707143
C2707144
C2552655
Preis je Spitzengröße Stück €
3 mm 2,78
4 mm 2,78
5 mm 2,78
6 mm 2,78
7 mm 2,78
8 mm 2,78
10 mm 2,78
Durchtreiber mit Sechskantschaft Ausführung: Vollpolierte Stahloberfläche, mit Hochglanzverchromung
Werkstoff: Vanadium-Extra
Für Präzisionsbohrungen in Blechen.
Bestellcode
C3998940
C3998941
C3998942
C3998943
C3998944
C3998945
C6045228
C3998938
Preis je Größe Stück €
3 mm 4,00
4 mm 4,25
5 mm 4,25
6 mm 5,03
7 mm 5,03
8 mm 5,03 1 9 mm 5,03
10 mm 5,03
Bestellcode
C4971898
C4972010
C4972011
C4972012
C4972013
C4972014
Gehäuselänge
100 x 1,0 mm
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
Preis je Stück €
2,33
2,33
2,33
2,33
2,53
2,53
3733 Splintentreiber
Selbstschlagender Körner mit Vierkant- Schlagkopf
Dreiteiliger Dynagrip®-Nageltreibersatz
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Achtkantiger Schaft
DIN 6458
Bestellcode
C3418144
C3418145
C3418146
C1250932
C2550373
Durchmesser
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Preis je Länge Stück €
120 mm 3,03
120 mm 3,03
120 mm 3,03
120 mm 3,03
120 mm 3,03
Für Präzisionsbohrungen in Blechen.
Spitzen: 0,8 mm, 1,6 mm und 2,4 mm. Nagelsatz mit weichem Griff zum Versenken von Nägeln unter die fertige Oberfläche.
Bestellcode
C4971899
C4971900
C4971901
C4972001
C4971902
C4972002
Preis je Gehäuselänge Stück €
100 x 1,5 mm 3,03
100 x 2,5 mm 3,03
100 x 3,0 mm 3,03
100 x 4,0 mm 3,22
100 x 5,0 mm 3,22
100 x 6,0 mm 3,22
Modell-Nummer
DYNAGRIP 3 PIECE NAIL SET
Bestellcode
C3939500
Preis je Stück €
11,32
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9676
26986
40221
8471
6719
26982
41296
40213