Page 309 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 309
Splintentreiber | Brechstangen
Vierkantkopf für automatischen Körner
Henkellocheisen
Locheisen-Satz, 3 bis 30
Satz austauschbarer Henkellocheisen, 16-teilig zur Schneiden von Schaum, Leder, Pappe, Gummi, Fasern, Kunststoff und Blei
Verpackt in einer robusten Kunststoffkiste
Aufsätze einfach platzierbar und durch eine leichte Drehung blockiert
Aufsatzdurchmesser: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm und 30 mm
Bestellcode
C2716604
Preis je Spitzengröße Stück €
3 mm 6,50
Für das Stanzen von Löchern in weichen Materialien oder für die Herstellung von Rundscheiben. Aus einem Teil geschmiedet mit geschliffener und polierter, abgeschrägter Fläche.
Bestellcode
C4968959
C4968960
C4968961
C4968962
C4968963
C4968964
C4968965
C4971966
C4968966
C4968967
C4968968
C4968969
C4968970
C4968971
C4968972
C4968973
Außendurchmesser
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
34 mm
Preis je Stück €
4,15
4,15
4,25
4,72
6,58
6,81
8,57
9,90
11,55
12,80
15,11
17,20
19,71
23,29
31,84
31,84
Bestellcode
C3998961
Nageleisen
Achtkantiges Ende mit Kuhfuß.
Preis je Stück €
112,44
1
12-teiliger Meißel-, Körner- und Durch- schlägersatz
Gürtellocher
Körner: 2.5, 6, 8, mm Splintentreiber: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Stechbeitel: 10, 12, 16 mm
Ausführung aus vergütetem Stahl. Mit Aufbewahrungstasche.
Bestellcode
C2557168
Preis je Stück €
13,68
Bestellcode
C4971799
C4971800
C4971801
C4971802
Länge x Durchmesser (mm)
450 x 19
600 x 19
750 x 19
900 x 19
Länge x Durchmesser (inch)
18 x 3/4 in
24 x 3/4 in
30 x 3/4 in
36 x 3/4 in
Preis je Stück €
4,70
5,82
7,04
8,02
Stanz- und Meißelsatz, in Tasche, 6-teilig
440015000 Nageleisen
Für das Schneiden von weichen Materialien wie Leder.
Bestellcode
C4968946
C4968947
C4968948
C4968949
C4968950
C4968951
C4968952
C4968953
C4968954
C4968955
C4968956
C4968957
C4968958
Außendurchmesser
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
Preis je Stück €
1,45
1,47
1,57
1,70
2,36
2,60
2,68
4,67
5,53
5,65
7,94
9,78
Nageleisen
Ein gebogenes und ein flaches Ende Nagelklaue an einem Ende
Bestellcode
C2694828
Set-Inhalte
30: 2-3, 32: 4, 34: 125-150, 36: 150 mm
Preis je Stück €
46,50
Bestellcode
C4187471
C4152475
C4187472
C4187473
Länge
600 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
Preis je Stück €
17,62
24,56
32,03
37,64
10,84
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40233
9680
40226
26587
26987
8736
26979
41306