Page 310 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 310
Brechstangen
Brechstangen
3681 Brecheisen
Rundungsbereich mit abgeschrägtem Ende. Chrom-Vanadium.
Mit konisch zulaufendem Ende und Rollkopf zum Hebeln Ausführung: Brüniert mit poliertem Kopf
Werkstoff: Gehärtete Spezialstahllegierung
Bestellcode
C4971462
C4971463
C4971464
Länge x Durchmesser (mm)
450 x 16
600 x 19
750 x 22
Länge x Durchmesser (inch)
18 x 5/8 in
24 x 3/4 in
30 x 7/8 in
Preis je Stück €
20,48
23,86
26,97
Bestellcode
C3418125
Brechstange
Länge
304 mm
Preis je Stück €
17,53
Stemmhebel
Rundungsbereich mit abgeschrägtem Ende. Chrom-Vanadium.
Mit zugespitzem Ende zum Ausrichten und flachem Ende zum Anheben und Biegen von schweren Teilen
Ausführung: Manganphosphatiert
Werkstoff: Werkstoff: gehärteter Chrom-Vanadium Stahl
1 Bestellcode C4971458
C4971459
C4971460
C4971461
Länge x Durchmesser (mm)
175 x 10
300 x 13
400 x 16
450 x 19
Länge x Durchmesser (inch)
7 x 3/8 in
12 x 1/2 in
16 x 5/8 in
18 x 3/4 in
Preis je Stück €
12,27
16,47
16,84
23,63
Form: Sechskantschaft
Bestellcode
C4352388
C3418126
C5057559
Nagelzieher 38
Preis je Stück €
14,84
18,26
44,72
3684-24 Brecheisen
Mit zugespitzem Ende zum Ausrichten und flachem Ende zum Anheben und Biegen von schweren Teilen
Ausführung: Manganphosphatiert
Werkstoff: Gehärteter Chrom-Vanadium Stahl
Ein robustes Werkzeug zur einfachen Entfernung von Nägeln in Kisten usw. Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Komfortabler Griff auf Temperguss, sonstige Teile geschmiedet, speziell gehärtete Backen
Form: Sechskant-Schaft
Bestellcode
C3664416
Länge
609 mm
Preis je Stück €
29,54
Bestellcode
C1250950
Preis je Stück €
78,85
296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8712 26600
26980
41307
41292 8711