Page 306 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 306
Punches
116 D Splinttreiber-Satz 6-teilig in Metallkas- sette
Splinttreiber
Splinttreiber-Satz, in Tasche, 6-teilig
Bestellcode
C2707170
C2707171
C2707172
C2707173
C2707174
C2707175
C2393447
Gesamtlänge
110 mm
128 mm
146 mm
164 mm
182 mm
200 mm
220 mm
Spitzen- größe
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
5,40
5,40
6,80
7,00
8,70
8,90
10,70
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
• Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Bestellcode
C2393448
Inhalte Produktgruppen
2-3-4-5-6-8 mm
Preis je Stück €
47,00
Bestellcode Inhalt
C2552420 119-3 -4 -5 -6 -7 -8
3734S/6 Splintentreiber-Satz, 6 Stk
Splintentreiber-Satz, 6 Stk 3734
In lackierter Metallbox, anthrazit Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra
Länge: 150 mm
2,3,4,5,6,8mm
Bestellcode Inhaltsmenge
C1250937 6
6-teiliger-Splinttreibersatz
Preis je Stück €
28,13
Sicherheitsgriff Körner
Durchschläger Satz
Splintentreiber mit einzigartigem Lufthandgriff der vibrationshemmend ist und unvorhergesehene Hammerschläge vom Benutzer weg leitet.
1 Aus gehärtetem und angelassenem Werkzeugstahl hergestellt. Gerändelte Griffe.
Bestellcode
C4968904
C4968905
C4968906
C4968907
C4968908
C4968909
Gehäuselänge
150 x 2,0 mm
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 8,0 mm
Preis je Stück €
2,56
2,61
2,72
2,84
2,84
2,95
Bestellcode
C4971912
C4972009
Set-Inhalte
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5 mm
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5. 6,5. 8,0. 10,0 mm
Preis je Stück €
17,02
24,21
Preis je Stück €
38,81
Splinttreiber mit Griff
Splintentreibersatz, lang, 6 Stk.
Bestellcode
C3961895
Inhalte Produktgruppen
3-4-5-6-7-8 mm
Preis je Stück €
25,04
Splintentreiber: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm 6-teiliger Körner, Splintentreibersatz. Ausführung aus vergütetem Stahl. Mit Aufbewahrungstasche.
Bestellcode
C4400794
C4400795
C4400796
C4400797
C4400798
C4400799
Gesamtlänge
168 mm
180 mm
191 mm
200 mm
221 mm
235 mm
Spitzen- größe
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Preis je Stück €
11,00
11,50
12,00
13,00
14,50
15,00
Bestellcode
C3951490
Preis je Stück €
6,44
292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
204767 35993
40215
9681
8474
6451
40219
26689
40217