Page 305 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 305
Flachmeißel | Punches
Universeller Handgriff für Meißel
Splintentreiber
119 Splinttreiber
Universeller Handgriff für Meißel 20 x 12 mm bis 26 x 13 mm
Aus gehärtetem und angelassenem Stahl. Gerändelte Griffe.
• Nach DIN 6450
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
• Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
• Nr. 119-175 mit Führungszapfen
• Sondermaße auf Anfrage lieferbar
• * nicht genormt
Bestellcode
C5103021
Länge
110 mm
Preis je Stück €
2,77
Bestellcode
C4971906
C4971907
C4971908
C4971909
C4971910
C4971911
C4972006
C4972007
C4972008
Gehäuselänge
100 x 2,0 mm
100 x 3,5 mm
100 x 5,0 mm
115 x 6,5 mm
115 x 8,0 mm
130 x 10,0 mm
100 x 2,5 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,5 mm
Preis je Stück €
2,65
2,65
2,65
2,65
3,16
3,16
2,79
2,79
2,53
Meißelsatz, 6-teilig
Splintentreiber, lang
Bestellcode
C2707169
C2557957
C2707159
C3620580
C2707160
C2552423
C2552754
C2552424
C1450089
C2552425
C2707161
C2552421
C2552422
Spitzen- größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Körperdurchmesser
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Preis je Stück €
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
4,31
4,31
4,31
4,31
4,70
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra
In lackierter Metallbox, anthrazit
Größen: 120 × 10 × 3 mm, 120 × 10 × 4 mm,
125 × 10 × 5 mm, 125 × 10 × 12 mm, 150 × 12 × 4 mm, 150 × 12 × 16 mm
3734 Splintentreiber
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Achtkantiger Schaft
1
Bestellcode
C1250940
Dreiteiliger Stechbeitelsatz
Preis je Stück €
32,17
Sechskant-Körper mit 60 mm/2-3/8” paralleler Splintenlänge, dadurch geeignet für schwer zugängliche Orte Der Splintentreiber ist auf der ganzen Länge geschliffen.
Bestellcode
C4355933
C3961890
C3961891
C3961892
C4355937
C3961894
Gehäuselänge
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 7.0 mm
150 x 8,0 mm
Preis je Stück €
4,42
4,42
4,42
4,42
4,85
4,85
DIN 6450. Form C
Stechbeitel 10, 12, 16 mm 3-teiliger Stechbeitelsatz. Ausführung aus vergütetem Stahl. Mit Aufbewahrungstasche.
Bestellcode
C1250934
C1250935
C1250936
C3418147
C3418148
C3418150
Durchmesser
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Länge
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Preis je Stück €
5,08
5,08
5,08
5,08
5,08
6,01
Bestellcode
Preis je Stück €
C4120288 4,72
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
291
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9683
41303
35970
136255
26609
8473
6452