Page 304 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 304
Flachmeißel
Schlitzmeißel 240 mm, mit versetzter Spitze und Handschutz
3745 Kreuzmeißel
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Flachovaler Schaft
3750 Trennmeißel
DIN 6451
Bestellcode
C1250948
C3418165
C3418166
C3418167
Durchmesser
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Länge
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
7,37
9,37
10,06
14,01
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Flachovaler Schaft
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
Bestellcode
C1250949
Klingenbreite
26 mm
Länge
240 mm
Preis je Stück €
10,06
Bestellcode
C5103017
Klingenbreite
26 mm
Preis je Stück €
16,05
Schlitzmeißel 240 mm
Schlitzmeißel
Fugenmeißel
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra
Mit Kunststoff-Handschutz
Größe: 240 mm × 26 mm.
Bestellcode
C2550375
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
1 Bestellcode C5103014
Preis je Klingenbreite Stück €
26 mm 6,15
Preis je Stück €
14,11
Schlitzmeißel 240 mm, mit versetzter Spitze
Bestellcode
C5103018
C5103019
C5103020
Klingenbreite
50 mm
60 mm
70 mm
Länge
250 mm
250 mm
250 mm
Preis je Stück €
10,04
10,19
11,06
Schlitzmeißel 240 mm, mit Handschutz
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
Universeller Handgriff für Meißel
Universeller Handgriff für Meißel 26 x 7 mm
Bestellcode Klingenbreite
C5103016 26 mm
Preis je Stück €
8,92
Bestellcode
C5103015
Klingenbreite
26 mm
Preis je Stück €
13,28
Bestellcode
C5103022
Länge
110 mm
Preis je Stück €
2,77
290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35957
35954
8478
35958
41304
8479
35960
35967
35959