Page 303 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 303
Flachmeißel
Gussstahl-Flachmeißel mit Griff- & Handschutz
3740 Flachmeißel
Kreuzkopfmeißel
Ausführung: lackiert, kupferfarben, Schlagkopfsicherung
Werkstoff: Vanadium-Extra Flachovaler Schaft
Komplett mit Griff- und Handschutz.
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität
unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
DIN 6453
Bestellcode
C1250941
C1250942
C1250943
C1250944
C1250945
C1250946
C1250947
Klingenbreite
15 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Länge
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
5,08
6,01
6,98
9,03
9,52
11,33
12,89
Bestellcode
C4968899
C4968900
C4968901
Größe
250 x 19 mm
250 x 25,4 mm
300 x 25,4 mm
Größe
10 x 3/4 in
10 x 1 in
12 x 1 in
Preis je Stück €
8,30
10,68
11,29
Bestellcode
C5103009
C5103010
C5103011
C5103012
C5103013
Klingenbreite
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
9 mm
Länge
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
3,51
3,84
5,73
8,11
9,98
Fliesenmeißel
Flachmeißel
96 Kreuzmeißel
Bestellcode
C2704872
C2704873
C2704874
Gesamtlänge
125 mm
150 mm
175 mm
Klingenbreite
14,5 mm
17.0 mm
21.5 mm
Preis je Stück €
6,90
9,50
13,50
Ideal zum Entfernen von Bodenbrettern oder von Zapfen verlegter Bodenbretter. *NICHT FÜR DAS BEARBEITEN VON ZIEGELSTEIN ZU VERWENDEN*
Preis je Bestellcode Größe Stück €
1
C4971980 9 x 2-1/4 in
Fliesenmeißel mit Griff- und Handschutz
6,63
Flachmeißel, Rippentyp
• Nach DIN 6451
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
• Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
• 96 HS mit Handschutzgriff 108 UNI
Preis je Stück €
8,20
9,50
11,80
17,80
25,00
35,00
Bestellcode
C2703736
C2703737
C2703738
C2703739
C2703740
Gesa- mtlänge
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Breite
14 mm
17 mm
17 mm
20 mm
23 mm
Spitzen- breite
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Preis je Stück €
4,67
5,60
7,13
7,43
10,51
Bestellcode
C2704875
C2704876
C2704877
C2704878
C2704879
C2704880
Gesamtlänge
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Klingenbreite
14,5 mm
17 mm
20.5 mm
23 mm
28,5 mm
34 mm
Komplett mit Griff- und Handschutz.
Bestellcode
C4968898
Größe
230 x 57 mm
Größe
9 x 2-1/4 in
Preis je Stück €
7,67
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40230
40229
8477
26595
26593
26580
6706
35963