Page 302 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 302
Flachmeißel
Stechbeitel
97 Flachmeißel 8-kant
Gussstahl flach geschnitten.
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Bestellcode
C4968884
C4968896
C4968885
C4968886
C4968887
C4968895
C4968897
C4968888
C4968889
C4968902
C4968890
C4968894
C4968891
C4968892
C4968893
Flachmeißel
1
Größe
100 x 6 mm
125 x 6 mm
150 x 10 mm
150 x 13 mm
250 x 13 mm
250 x 13 mm
175 x 16 mm
200 x 19 mm
250 x 19 mm
450 x 19 mm
205 x 25 mm
225 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
450 x 25 mm
Größe
4 x 1/4
5 x 1/4
6 x 3/8
6 x 1/2
8 x 1/2
in
in
in
in
in
Preis je Stück €
3,09
11,04
3,46
3,55
4,30
10,23
16,15
5,42
Bestellcode
C2703744
C2703745
C2703746
C1450909
Gesamtlänge
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Spitzenbreite
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Preis je Stück €
3,07
4,61
7,04
8,33
10 x 1/2 in
7 x 5/8 in
8 x 3/4 in
10 x 3/4 in 6,42
18 x 3/4 in 12,56
8 x 1 in 6,21
9 x 1 in 9,23
10 x 1 in 6,92
12 x 1 in 9,89
18 x 1 in 8,58
95 Flachmeißel
• Nach DIN 6453
• Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
• In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen
• Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
• * nicht genormt
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet nach DIN zwischen 54 und 58 HRC (Nachschleifen möglich). Qualität unter dem Lack: angelassener Schlagschutzeinsatz für geringere Splittergefahr. Geschliffene Spitze , lackierter Qualitätskörper. Für Metall- und Steinarbeiten.
Bestellcode
C2703716
C2703717
C2703718
C2703720
C2703721
C2703723
Gesamtlänge
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Breite
14 mm
14 mm
17 mm
23 mm
26 mm
26 mm
Spitzenbreite
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
28 mm
30 mm
Preis je Stück €
3,68
4,31
5,11
6,94
9,56
10,85
Bestellcode
C5099399
C5099400
C5103001
C5103002
C5103003
C5103004
C5103005
C5103006
C5103007
C5103008
Klingenbreite
15 mm
18 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
30 mm
Länge
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
Preis je Stück €
3,09
3,32
3,94
4,74
5,35
7,37
8,37
9,31
10,60
12,74
288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35961 26579
6705 6716