Page 301 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 301
Hämmer
Kunststoffhammer, 50 mm
Rückschlagfreier Hammer mit Stahlschaft und austauschbaren Kunststoffplatten
• Material: schwarzes, hochwertiges Gummi (ölbeständig, kältebeständig, hohe Stoßfestigkeit), eingebettete Stahlrohrstruktur, Stahlkugeln im Kopf
• Griff: schwarzes Gummi
Bestellcode
C2702512
C2702513
C2702514
C2702515
Gesichtsmaße
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
34,50
36,50
41,50
49,50
Bestellcode
C6808033
Rückschlagfreier Hammer, 105-mm-Kopf
Preis je Stück €
8,94
247 H Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R
Stahlstruktur- und PU (Polyurethan)-Schichthammer. Rutschfester Griff
Der Einschlagbereich wird nicht markiert
Ideal für Reifenwechsel, Übertragungsarbeiten usw.
Bestellcode
Preis je Stück €
• Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer
• Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten
• Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung
• Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten
• Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C
• Mit Hickorystiel
• Ersatzstiel E 247 H
• DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
1
C4999719 165,60
Rückschlagfreier Hammer
Bestellcode
C2702043
C2702044
C2702047
Gesichtsmaße
30 mm
35 mm
40 mm
Preis je Stück €
25,65
27,53
35,63
Bestellcode
C3998892
C3998893
C3998894
Größe
35 mm
50 mm
60 mm
Preis je Stück €
21,19
36,32
47,53
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41283 41284 161454
43336 41173