Page 300 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 300
Hämmer
Griff für Gummihammer – Umgedrehter Griff
Nylon-Austauschkopf, weiß
Lose Einsätze für 3625N Superflex Hammer
• weißes Nylon • Packung mit 2
Bestellcode
C6808037
C6808038
C6808039
Gesichtsmaße
Preis je Stück €
• Stiel: Hickorystiel
32mm 2,75
35mm 3,08
40mm 3,47
Für den normalen Werkstattbedarf zum Bearbeiten von druckempfindlichen Werkstoffen
Kunststoff-Einsätze aus Cellulose-Butyrat (CellidorTM, eingetragenes Warenzeichen der Farbenfabriken Bayer AG). Mittelstück aus Temperguß
Holzgriff
Dieser Hammer wird an Stelle von Kupfer-, Blei-, Messing-, Gummi-, Holz- oder ähnlichen Hämmern verwendet
Hohe Schlagfähigkeit. Beständigkeit gegen Normalbenzin, Öl und Fett
Mit zwei gewölbten Bahnen 3625NL = Lose Einsätze mit gewölbter Bahn, paarweise
Bestellcode
C6808031
C6808032
Hammergröße
16 OZ
24 OZ
Preis je Stück €
1,26
2,37
PU-Austauschkopf, gelb
• gelbes PU
• Packung mit 2
3625RM Gummihammer
Bestellcode
C6808040
C6808041
C6808042
Gesichtsmaße
Preis je Stück €
Bestellcode
C3418029
C3418030
C3418031
C3418032
C3418033
C3418034
C3418035
Durchmesser
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
Gummihammer Holzgriff
32mm 3,26
35mm 4,23
40mm 5,18
Bestellcode
C3418039
C3998901
C3998902 1 C3998903
Durchmesser
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Preis je Stück €
8,50
9,08
10,94
13,28
3625N Superflex Kunststoffhammer
Für den normalen Werkstattbedarf zum Bearbeiten von druckempfindlichen Werkstoffen
Kunststoff-Einsätze aus Cellulose-Butyrat (CellidorTM, eingetragenes Warenzeichen der Farbenfabriken Bayer AG). Mittelstück aus Temperguß
Holzgriff
Dieser Hammer wird an Stelle von Kupfer-, Blei-, Messing-, Gummi-, Holz- oder ähnlichen Hämmern verwendet
Hohe Schlagfähigkeit. Beständigkeit gegen Normalbenzin, Öl und Fett
Mit zwei gewölbten Bahnen 3625NL = Lose Einsätze mit gewölbter Bahn, paarweise
Rückschlagfreier Schonhammer 248 ST
Hammer mit austauschbarem Kopf
• Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid- Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
• Hammerschlagsilber pulverbeschichtet
• Material: Zinklegierungsstahl
• Zwei austauschbare Köpfe: weißes Nylon + gelbes PU
• Stiel: Hickorystiel, oval geformt
Bestellcode
C3418022
C3418023
C3418024
C3418025
C3418026
C3418027
C3418028
Gesichtsmaße
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Preis je Stück €
19,33
22,31
24,56
29,68
34,91
47,16
63,42
Bestellcode
C2702220
C2702289
C2552509
C2702290
C2702292
C2702291
C2552510
C2702221
Durchmesser
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Preis je Stück €
19,95
21,60
22,58
26,48
29,78
33,08
52,65
82,50
Bestellcode
C6808034
C6808035
C6808036
Gesichtsmaße
Preis je Stück €
32mm 10,67
35mm 12,12
40mm 14,46
286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
161455
8699
161451
8356
161458
161457
6549
8463